180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。
手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。
握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。
ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりに
トラスコ品番251-7543
材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP
長さ(mm)886
質量(g)282
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。
NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。
自動オフ機能(2分間)を搭載しています。
タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。
アズワン品番8-616-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去
業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器!
口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防
お風呂で使える
防水設計IPX7相当
大容量タンク310ml
4段階の水流パターン
一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂
質量(g)300
消費電力(W)6
定格電圧 DC V3.7
寸法(cm)7×24.1×8.4
タンク容量(mL)310
充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)
防塵防水性能IPX7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)
連続使用回数約40回
バッテリー寿命約500回(充放電回数)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。
トラスコ品番217-9224
長さ(mm)783
色ブラック
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード
防水仕様(IPX7)
角度調整しやすい360°回転ノズル
分かりやすい電池残量表示
水温、水のミネラル濃度を表示
メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品ノズル2個、USBケーブルtype‐C
材質ABS樹脂
電源充電式リチウムイオン電池1800mAh
表示3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%)
連続使用時間75秒(満水NORMALモードで使用の場合)
オートパワーオフ2分
吐出量(mL/min)290(STRONGモード使用の場合)
充電時間(時間)6(空の状態から満充電まで)
使用可能回数25回(1回2分STRONGモードで使用の場合)
水タンク容量(mL)300
洗浄5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「JET WASHER」は振動による"ブラッシング”と水圧による"フロス”を同時に行える次世代型・電動歯ブラシ。食べかすやしつこい歯垢をスピーディーに除去し、歯間と歯周をキレイな状態へと導きます。歯ブラシを使用しながらフロスを行えるのが、最大の魅力。噴射される水流と音波振動による毛先の揺れで、歯の表面、歯間、歯周ポケットの汚れをしっかりと落とします。〇ブラッシング機能。3段階のスピード。電動ブラシの効果で歯茎と歯を傷つけにくいやさしいブラッシングを実現します。〇フロス機能。5段階のフロスレベル。ブラシの中心部にあるノズルから噴射するパワフルな水流が食べかすなどの取りにくい汚れを除去。〇ブラッシング+フロス機能。電動歯ブラシとフロス機能を同時に使えるW効果。ブラシを口の中に入れて歯の間に向けて、歯茎に沿って磨きます。
セット内容本体・ブラシヘッド×2(白:ソフトタイプ・グレー:ハードタイプ)・ブラシヘッド収納BOX・ウォータータンク・ウォータータンクベース・ウォーターホース・USBケーブル
寸法(mm)(本体)38.8×235、(タンク+ベース)128×118×198
質量(g)(本体)約223、(タンク+ベース)約347
連続使用時間(分)約40
生産国中国
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)1100
定格電源DC5V 1A
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
仕様コイルチューブ付
適合本体口腔洗浄器 デントレックス(8T38-11)
アズワン品番0-9634-13
松吉医科器械コード23-2600-03
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。
用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。
付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書
容量(mL)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間お買い上げ日より6か月
充電時間(時間)約4
入力電源5V/1A
バッテリー容量(mAh)1100
使用時間(時間)約2
回転角度(°)360(ノズル)
防水IPX7
バッテリー容量(Wh)4.07
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ターボノズルランスを標準付属
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ241×幅304×高413mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.0
高圧ホース(m)6、延長8
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)5
仕様ガン高圧ホース5m
トラスコ品番409-7084
質量(kg)6.2
電流(A)12.5
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。
材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色ネイビー
耐熱温度(℃)約90
ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。
材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色レッド
耐熱温度(℃)約90
ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。
材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色グリーン
耐熱温度(℃)約90
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)
質量(kg)6.8(本体のみ)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
最大吐出量(L/h)390
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。
サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。
先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。
車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。
通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
色ブラック
質量(g)305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886
パターン4種類
シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK
用途補修部品
トラスコ品番542-9320
高さ(mm)80
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
WAVEWAVE JET WASHER (ジェットウォッシャー)専用の替えブラシ5本セット。フロス機能付き。
寸法(mm)8.5×1.5
サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。先端はネジ式で接続が可能です。
トラスコ品番695-7901
長さ(mm)160
幅(mm)120
奥行(mm)40
使用圧力(MPa)0.7
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。
クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。
一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。
ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。
給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。
色ホワイト
本体質量(g)700
本体幅(mm)135
本体寸法(mm)奥行90
本体高さ(mm)185
付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ
1個
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
強化樹脂使用。
工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。
※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
質量(kg)4
寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1180×45
いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。
用途勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。 。水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。 。ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。 。ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。 。リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。 。ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。 。※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。 。複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。 。※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。 。軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。 。収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。 。直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。 。置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。 。フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。 。前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。 。水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。 。※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。 。1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時 。USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。 。※本製品にUSB AC充電器は付属していません。 。水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 。交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB Type-C(TM) - USB-A) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月
質量(g)約170 ※本体のみ
外形寸法(mm)本体のみ:直径約35×高さ約178、収納時:幅約76×奥行約48×高さ約190(キャップ式タンク装着時)
定格電圧5V(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5V/1A以上のUSB充電器をご使用ください。
使用温度(℃)5~40(推奨)
定格容量電池:3.7V/1100mAh
最大消費電力(W)3(充電時)
充電時間約6時間 ※電池を使い切ってから満充電にする場合
電池リチウムイオン電池
連続使用可能時間約35分 ※満充電からハードモードで使用した場合
充電方式ワイヤレス充電
充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。
防水保護等級IPX7 ※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分軽質流動パラフィン、非イオン界面活性剤
タイプ水溶性潤滑防錆剤
液性弱アルカリ性【原液】pH約9、0.5%【溶液時】pH8.1~9.1
外観乳白色液体
適応ジェットウォッシャー、超音波洗浄
使用濃度0.5%(使用濃度範囲は0.3%~1.0%の間で希釈してご使用ください。)
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード