仕様シャフトジェネレーター
材質ステンレス(SUS304)
仕様コード番号:0003370100
容量(mL)シャフトジェネレーター処理量1-100
サイズ(mm)Φ10×115
アズワン品番1-8471-17
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
処理容量(mL)1~100
材質ステンレス製
対応機種T18
シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
処理量(mL)0.25~30
TGK品番969-63-81-22
型式R50
品名ジェネレーターシャフト
1個
¥387,000
税込¥425,700
7日以内出荷
処理容量(mL)250~10000
材質ステンレス製
対応機種T50
シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290
1個
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
材質ステンレス
対応機種T25 easy clean
シャフト×長さL(Φmm×mm)18×191
処理容量(mL)10~1500
処理容量(mL)0.5~10
材質ステンレス製
対応機種T10
シャフト×長さL(Φmm×mm)5×92
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000
電源コード(m)1.5(2Pプラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271
撹拌可能最高粘度5000mPas
仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220-240/100-120
アナログ出力no
騒音値(dB)75(A)
連続使用時間100%
アーム長さ(mm)160
アーム寸法(mm)(直径)13
コントロール無段階
許容周囲温度(℃)5 - 40
粘度(mPa・s)(最大)5000
タイマーno
回転数表示方式LED
保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20
許容湿度(%)80
処理容量(mL)10~1500
材質ステンレス製
対応機種T25
シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
処理容量(mL)10~1500
材質ステンレス製
対応機種T18
シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
シャフトジェネレーターは、あらゆる殺菌処理が可能です。
ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。
種別シャフトジェネレータ
処理容量(mL)500~15000
材質ステンレス製
対応機種T50
シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290
1個
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
処理容量(mL)500~20000
材質ステンレス製
対応機種T50
シャフト×長さL(Φmm×mm)45×300
1個
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
処理容量(mL)1~100
材質ステンレス製
対応機種T25
シャフト×長さL(Φmm×mm)10×105
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
処理容量(mL)1~50
材質ステンレス製
対応機種T10
シャフト×長さL(Φmm×mm)8×115
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
真空容器内での作業に適します。様々な試料の処理作業に応じて、多様なローター(回転刃)とステータ(固定刃)の構成、及びシーリングの組み合わせが必要になります。多くの場合、試料を前処理で破砕し、更に細かく粉砕するために2種類のシャフトジェネレータを組み合わせて使用する必要があります。シャフトジェネレータはプラグイン方式で簡単に着脱でき、作業を大幅に簡素化できます。
種別シャフトジェネレータ
処理容量(mL)1~50
材質ステンレス製
対応機種T25
シャフト×長さL(Φmm×mm)8×108
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.42
アズワン品番65-6909-26
ローター径(Φmm)直径:60
1本
¥94,980
税込¥104,478
63日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.44
アズワン品番65-6909-27
ローター径(Φmm)直径:80
1本
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
最高温度(℃)180
pH2~13
シャフト長さ(mm)520
耐溶剤性有
手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
ホモジナイザー用オプション品
ホモジナイザー用オプション品
ホモジナイザー用オプション品
電流(A)励起:014
電圧(V)励起:0~220DC
出力電圧(V)最大:220DC
グリーン購入法適合
ホモジナイザーT 65 basic/digital用シャフトジェネレーター
直径(Φmm)ステータ:65
最高温度(℃)180
滅菌方法全方法
材質(接液部)FPM、WC、AISI 316L
耐溶剤性あり
12Vモンキーの長くなったクランクシャフトの支持を強化することで、単気筒4サイクルエンジン特有のクランクシャフトの揺れと振動を抑え、エンジンの持つ性能を効率よく引出します。ボアアップや高回転化されたチューニングエンジンには特に有効です。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-)/モンキーR/RT/ダックス(12V/AB26)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40
質量(kg)約10
タイマー最大99時間59分
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC220
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)1.6
材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)166×283×415
仕様タイマー付き
処理量(mL)100~2000
アズワン品番1-7723-22
1個
¥340,000
税込¥374,000
当日出荷
総削りのジェネレーターカバーです。フライホイール部は6V車のようにふたが取り外せるようになっています。またシフトガイドが一体になっていてシフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現させます。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備し、ゴミなどの侵入を防ぎます。ホンダ、カブ系横型エンジンに装着可能です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
53日以内出荷
スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
63日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ