一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-22A
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-30A
危険物の類別非危険物
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
容量(L)10
エスコ品番EA991HB-21A
サイズ345×160×275(H)mm
危険物の類別非危険物
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)。【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
寸法(mm)170×215 高さ260
容量1.25ガロン
容量(L)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
EA991HB-21A、22A用フレキノズル。
ノズル内部に不純物用メッシュ付。
燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A
質量(g)220
外径(Φmm)【ノズル先端】12
危険物の類別非危険物
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別非危険物
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様危険物保安技術協会認定品
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)鋼板/0.8
ノズル長(mm)350
色緑
規格KHK/UN
危険物の類別非危険物
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)(鋼板)0.8
色シルバー
規格KHK、UN
危険物の類別非危険物
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。
場所を取らない積み重ね仕様。
安心の鋼鈑の厚み0.8mm。
長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
容量(L)20
付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング
材質亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)350
厚さ(mm)(鋼板)0.8
質量(kg)3.8
色グリーン
高さ(mm)480
タイプ縦型
奥行(mm)180
規格KHK、UN
適合規格消防法適合:KHK・UN規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。
底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。
液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。
アースコード(別売)をご使用いただけます。
流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。
フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。
規格FM、UL、ULC
材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)
色赤
危険物の類別非危険物
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質鋼板
色レッド
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416
材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体
容量(L)20
目盛なし
口内径(Φmm)44×50
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質ポリエチレン
色緑色
仕様ノズル付き、中栓無し
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
5Lジェリカン用
仕様●jerrycan 5L 45mm~17/8(インチのネジ山)スレッド対応●材質:ETFE
アズワン品番65-5711-04
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
5Lジェリカン用
仕様jerrycan 5L 45mm~17/8(インチのネジ山)スレッド対応 材質:ETFE
アズワン品番65-5711-04
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用
材質電気亜鉛めっき鋼板
色赤
規格消防法適合品日本工業規格
危険物の類別非危険物
パッケージサイズ = 5 L。容量 = 5L。材料 = HDPE。。TUV認定、UN/BAM認定. ポリプロピレン製 燃料タンク. ジェリカン内にフレキシブルスパウトを収容 スパウトは通気機能付き カバーキャップには紛失防止用のフレキシブルバンド付き 頑丈で耐衝撃性あり 液体燃料に最適
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
タンクの取っ手が握りやすい
斜めの給油口で安定した給油
注ぎやすく注ぎ残しを解消
仕様国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品
材質電気亜鉛メッキ鋼板
色赤
容量(L)10
板厚(mm)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429.5×306.5×177
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ディスペンサータイプ = 燃料缶。容量 = 20L。材料 = HDPE。。RS Pro ジェリカン HDPE 、 20 Lこの明るい赤燃料缶を使用して、安全かつ便利に燃料を輸送します。容量は 20 リットルで、成形ハンドルにより簡単に持ち運ぶことができます。注ぎ口が別に用意され、そこに入れることができます。 20 mm の吐出口は比較的広く、給水がスムーズで安全になるように換気口が付いています。カバーキャップには柔軟なバンドが付いているので、間違った場所に置くことはありません。HDPE (高密度ポリエチレン)製で、燃料の本体を軽量化できます。重量はわずか 1.27 kg です。 RS PRO RS Pro 製品のすべてに必要な厳しいテストに合格するだけでなく、ドイツの BAM 及び TUV の欧州安全認定を取得しています。燃料補給に加え、産業や農業環境での流体の輸送や供給に最適です。特長と利点.赤のジェリー缶 . HDPE 製(高密度ポリエチレン) .スチールグレーのアダプタ .容量は 20 リットル .重量は 1.27 kg .高さは 410 mm .ベースの寸法は 385 mm x 229 mm です .吐出チューブの長さは 245 mm です .吐出口の外径は 20 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
RS Pro 金属製ジェリカン、 20 L信頼の RS Pro シリーズから、これらのジェリカンが取ります クラシックなデザインで、外装は粉体塗装になっています オリーブグリーンで、耐腐食性に優れた仕上がりにして、ハークレンスを返します 軍の起源に ワイドチャンネルブリーザを使用すると、わずか 25 秒でフルブリーザを空にすることができます。ハンドルは強度を高めるために溶接された継ぎ目で、 TOP の方は漏れがほとんどありません。特許取得済みのロックピンにより誤脱落が防止されているほか、バヨネット式の留め金により、どんな角度でも漏れ防止機能を実現しています。内部はガソリン耐性塗料で覆われているため、腐食がさらに防止されます。 このジェリーは国際標準に準拠することを保障するために厳しくテストされることができる。その結果、ドイツ連邦材料研究所は承認を得た。この製品は、ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、非飲料水の保管に適しています。特長と利点.容量 20 L の金属製燃料缶 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .耐腐食性 .ワイドチャンネルブリーザ .特許取得済みのロックピン .粉体塗装 . 25 秒以内に完全に空にすることができます .オリーブグリーン . TUV 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 20L材料 = 金属
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 金属製ジェリカン、 10 LRS Pro のこの耐摩耗性金属製燃料缶は、最大 10 リットルのガソリン、ディーゼル、又はその他の液体燃料を保持できます。従来のジェリカン設計と、誤って開かないように保護する特許取得済みロックピンなどの便利な機能を組み合わせています。 ワイドチャンネルブリーザを使用すると、完全な缶を使用してもすばやく空にすることができます。キャップにはバヨネット式の留め金が付いており、漏れを防止します。どのような角度でも問題ありません。強度を高めるために、缶のハンドルは継ぎ目で溶接されています。 RS Pro の高品質製品シリーズに属するこのジェリーは、エンジニアによってストリングリー検査を受け、信頼性と耐久性を保証することができます。また、 T U V 及び UN 認定で危険物輸送規制への適合が認定されています( T U V はドイツ技術検査協会です)。この製品は、 RS Pro 金属ジェリカエスパウトに対応しています。特長と利点.燃料缶 容量: 10 L .重量 2.95 kg の空 .厚さ 0.9 mm のスチール製 .粉体コーティングされたオリーブグリーンの外装 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .高速に空にするためのワイドチャンネルブリーザを備えている .固定されたロックピンにより、誤って開くことを防止 .危険物へのコンプライアンスに関して T U V 及び UN の認定を受けています 交通規制RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 10L材料 = 金属
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
関連キーワード