「ジェル 消毒液」の検索結果
ジェルタイプなので液の飛散や手指に擦り込むときのこぼれ落ちが防止できます。
ジェルタイプにより手指全体に擦り込みやすく、べたつき感が少ない使用感です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
効果殺菌、除菌、消毒
成分100mL中、日本薬局方エタノール83mL。添加物としてヒドロキシプロピルセルロース及びアジピン酸ジイソブチルを含む。
種別指定医薬部外品
用法そのまま手指に適量を塗布または塗擦
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ジェルなのにサッパリ、べとつかない。
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。
つけた後、さっぱりサラサラ感が続く。
有効成分エタノール79.7vol%配合。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に
成分エタノール 79.7 vol% 〔添加物〕 N-(テトラデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルデカナミド、グリセリン、タルク、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン
区分指定医薬部外品
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)79.7
効果消毒
効果消毒
成分日局エタノール(76.9~81.4vol%)、添加物(ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、香料)
種別指定医薬部外品
用法適宜、本品を適量とり、手指・皮ふに塗布または塗擦
効能手指・皮ふの洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(300mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。
しっとり感はあるのに、さらさらとした手触りですぐ作業できる。
有効成分エタノール79.7vol%配合。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に。
効果消毒
成分エタノール
種別本体
液性中性
関連資料【商品カタログ】ソフティ_ハンドクリーン手指消毒液(0.38MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)65
エタノール濃度(w/w%)55
区分指定医薬部外品
シリーズビオレ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
外出中も簡単に消毒手洗い!
ヒアルロン酸配合でお肌に優しいジェルタイプの手指消毒剤です。
効果消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%。添加物としてヒアルロン酸Na、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、TEA
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。
効果消毒
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)
エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
保湿成分(セラミド機能成分、ユーカリエキス)が肌の角層まで浸透。荒れがちな手肌にたっぷりのうるおいを補います。
サッパリした使用感なので、使用後すぐに作業ができます。
成分セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド(保湿成分)
種別本体
関連資料【商品カタログ】ソフティ_ハンドサニタイザーシリーズ(3.43MB)
1本(550mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

足踏式消毒液スタンド ボトル付き
モノタロウ
¥7,900
税込¥8,690
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
色シロ
容量(mL)約500
質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【床面】240×340×971
質量(kg)2.7
色ホワイト
アズワン品番64-6480-52
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
ヒアルロン酸配合でやさしい使い心地のハンドジェル。
みずみずしいジェルが液だれせずに素早くなじみ、
ウイルス・細菌をしっかり消毒します。
手肌がべたつかない速乾タイプ。
成分有効成分:エタノール 76.9~81.4vol% 添加物:アラントイン、ヒアルロン酸ナトリウム、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、イソプロパノール、精製水
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
エタノール濃度(w/w%)70.0~80.0
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(260mL)
¥799
税込¥879
翌日出荷
容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分雑品
用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)59
医薬品医療機器等法医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)68
水なしで手指・皮膚の洗浄・消毒ができるジェルタイプの消毒液。携帯にも便利なサイズでどこでも手洗い。酸性アルコールの力でより広範囲のウイルス・細菌に効きます。
容量(mL)60
主成分エタノール(C2H6O)76.9-81.4vol%
コード49511123
寸法(縦×横×奥行)(mm)99×46×28
アズワン品番65-0475-18
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
【指定医薬部外品】
エタノール(100mL中79.2mL含有)を有効
成分とした手指・皮膚用の洗浄・消毒剤です。
食品を扱う方々の手指にぴったりです。
用途手指・皮膚の消毒液
成分100mL中エタノール79.2mL 添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na、グリセリン脂肪酸エステル
区分指定医薬部外品
液性中性
関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュシリーズ(0.98MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)79.2
効果消毒
エタノール※を有効成分としたジェルタイプの手指消毒剤(指定医薬部外品)。
液が飛散しなく、手にとりやすい。
『ベタつかずサラッと』した使用感で素早く作業ができます。
※日局エタノール83ml(100ml中)
湿潤剤にアラントイン配合。ツッパリ感が少なく、手にやさしい使い心地。
無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。
サイズは、携帯できる100mLタイプと施設入口などに置いて使える500mLボトルタイプ(ポンプつき)があります。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)79.7
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドケアジェルです。
3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。
肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。
グリーンフローラルの香りです。(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。)
手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。
手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。)
1プッシュ=約0.5mLです。
成分水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料
種類ボトル
内容量(g)195
1本(195g)
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤
除菌剤・消臭成分配合
微香でさわやかなミントの香り
希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。
使用場所厨房・ホール用
液性アルカリ性
成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水
希釈倍率頑固な汚れ⇒原液~10倍ひどい汚れ⇒10倍~50倍普通の汚れ⇒50倍~100倍軽い汚れ⇒100倍~200倍
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)72.3
成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
ウイルス・菌を24時間防ぐ!
【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策
プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌!
ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。
ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心!
ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。
またお部屋の除菌・消臭に。
プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。
アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。
使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。
成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水
使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。
その他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売)
付属品トレー
材質PP・ABS樹脂
寸法(mm)147×101×268
質量(g)785
電源単1アルカリ電池×4(別売)
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
プッシュ&スプレ―ボトル両方対応!
ワンプッシュペダルで簡単噴射!
お子様や女性でも軽く簡単に使用可能!
手を触れずに噴射、二次感染防止!
純ステンレス製なので錆びません!
消毒液とジェル両方使用可能!
安定感抜群の板金構造!
インフォメーションボード付き!
電源不要、簡単にどこにでも設置可能!
用途オフィス・店舗・工場・学校・イベント・病院他たくさんの施設にて消毒・除菌用として
材質ステンレス
寸法(mm)320×460×1070
質量(kg)5.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
画質の低下が少なく、清潔操作が可能です。TEEプローブに残留した消毒液による粘膜損傷のリスクを軽減します。
材質PU(ポリウレタン)
セット内容インサーター付きカバー(テープ2枚付き・1枚予備)、滅菌ジェル(20g)、ドレープ
長さ(mm)1220
一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AIBZX00004000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
使い捨てで衛生的な肌触りの良いディスポ不織布タオル。ミシン目に沿って開けると1枚ずつ取り出しやすくなります。赤ちゃんの沐浴・エコージェルの拭き取り・介護で温めて清拭用タオルとしても十分な405×360mmの大判サイズ。心電図検査で胸部を覆い隠せます。毛羽立ちにくいので消毒液をつけてベッド周りや医療器具拭き取り等の清掃・環境整備など。様々なシーンで使用できます。吸水性・保水性がある為、水に濡らしタオルウォーマーで温められます(耐熱温度160度まで)
仕様シートサイズ:405×360mm 枚数:4つ折り×50枚 入数:24袋 材質:不織布(レーヨン・ポリエステル)
アズワン品番65-3393-03
1ケース(24袋×50枚)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
手をかざすだけで、自動で手指消毒。
店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる!
1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる
2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売
3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる
4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載
5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓)
6.専用トレー付き(本体回転防止付き)
7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル
8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換
9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル)
セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
保証期間1年間
仕様アルコールタイプ
感染対策も可能な20人用の救急セット。基本的な包帯材料・消毒液や体温計などはもちろんの事、感染対策にも配慮し、手袋・手指消毒・エプロンなども入っております。さらに災害時でも役に立つブランケットとエアーマット入り。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとして
セット内容滅菌ガーゼM(10枚入)×1、カットガーゼ(15枚入)×1、サージカルテープ×1、伸縮包帯(4.5m)×1、ネット包帯(指用)×1、ネット包帯(ひじ用)×1、ネット包帯(ひざ・太もも用)×1、絆創膏(36枚入)×1、防水パッドM(3枚入)×1、三角巾×1、副木(上肢用)×1、副木(指用S)×1、副木(指用M)×1、清浄綿(25包入)×1、カット綿(55g)×1、スキニーエイド(消毒液)(80ml)×1、綿棒(50本入)×1、綿手袋×1、冷却ジェルシート(4枚入)×3、毛抜き×1、はさみ×1、体温計×1、不織布マスク(5枚入)×1、環境除菌クシート(100枚入)×1、手指の消毒ジェル(60ml)×1、使い捨て手袋(10枚入)×1、使い捨てエプロン(5枚入)×1、緊急時保温シート×1、エア-マット×1、ケース×1、セット内容リスト×1
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×215×198
人数約20人用
使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿・環境除菌シート・消毒ジェル、4年:消毒液、5年:防水パッド
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。
・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。
・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。
・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。
・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。
・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
導電率1μS/cm以下
仕様コック付き
適合規格A2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。
エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。
(エレファジェルは別売です。)
乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
(吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。)
専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。
保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭
質量(g)約214(電池除く)
吐出量少量/中量/多量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120
保証期間1年間
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-1842-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
仕様ディスペンサー+スタンド、供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(mm)Φ390×1420~1730
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
電源単三乾電池×4個
ボトル容量(mL)850
アズワン品番7-9967-01
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
仕様ディスペンサー+スタンド
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(mm)Φ390×1420~1730
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
容量(mL)供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5
電源単三乾電池×4個
ボトル容量(mL)850
アズワン品番7-9967-01
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1
2
次へ