189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード 高品質 木工用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等 被削材木材、合板材、角材、等
1パック(5本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
1パック(2枚)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。木工高速切用です。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工高速切用。 全長(mm)80 仕様No.7 切断能力(mm)木工高速切:5.0~50・合板:5.0~50 1インチ当たり山数8 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
379 税込417
翌々日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSW-100SC オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN 動画あり
ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V)AC100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)軟鉄板約7 切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板約12 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800 ストローク(mm)幅:約18 傾斜角度(°)左右0~45 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.1 付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190 適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

ジグソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)3200 ストローク量(mm)16 傾斜角度(左右)(°)0~45 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184 付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃 切断対象木工 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)85 山数(インチ当たり)12 切断能力(mm)木材合板2~35 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)65 切断能力(mm)合成樹脂2~35
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚) 全長(mm)152.4 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6 タイプB416TL 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-62
1パック(5本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様90mm×6山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
1パック(2本)
299 税込329
翌々日出荷

1箱(2本)ほか
219 税込241
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
1セット(3本)ほか
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

EJS183-JP EVOジグソーヘッド BLACK&DECKER 動画あり
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速 付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用 適合(ジグソー刃)T/Uシャンク トラスコ品番440-4564 適合本体EVO183 質量(kg)0.5 タイプジグソー 切断能力(mm)(パイン材)最大45 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 取付け方法(刃)ワンタッチ 切断能力(mm)アルミニウム最大5 切断能力(mm)軟鉄板最大10 ストローク長(mm)13 適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に
1箱(2本)ほか
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃 曲線切断用 切断対象木工 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)76 山数(インチ当たり)12 切断能力(mm)木材合板2~25 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
849 税込934
当日出荷

用途木材(3~20mm)円切仕上。 全長(mm)80 山数12 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
330 税込363
翌日出荷

用途木材、合板、積層材などの切断に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0884 材質クロムバナジウム鋼
1セット(2枚)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工高速切断、荒切用目立刃のジグソー刃です。高速切断に最適です。
用途木工高速切断、荒切用目立刃。 入数(本)5
1パック
1,098 税込1,208
3日以内出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用 全長(mm)117 刃形研磨刃 有効長(mm)91 切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~50 1インチ当たり山数11
1シート(3本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。 材質超硬 全長(mm)100 刃形- 有効長(mm)74 切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数5~7 切断方法直線切断 モデルT144DHM
1シート(3本)
4,898 税込5,388
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬連続刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 刃先と付根で逆向き形状の超硬刃は、仕上げ切りに最適です。材料表面のバリを極限まで減らします。
用途Tシャンクジグソーでの、フローリング材、化粧合板、ラミネート材の切断 材質超硬連続刃 全長(mm)100 刃形- 有効長(mm)74 切断能力(mm)木材、合板2.0~15、フローリング材、化粧板、ラミネート材2.0~15 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数14 切断方法直線切断 モデルT128BHM
1シート(3本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様100mm×9山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)10~50 切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
269 税込296
当日出荷

用途釘入木材(5~50mm)。 全長(mm)100 山数8 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
910 税込1,001
翌日出荷

用途木材(5~50mm)仕上切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
435 税込479
翌日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様75mm×18山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
399 税込439
当日出荷

用途釘入木材(5~50mm)。 全長(mm)100 山数8 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
545 税込600
翌日出荷

用途木材(10~50mm)。 全長(mm)100 山数9 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
290 税込319
翌日出荷

用途木材(3~20mm)円切用。 全長(mm)80 山数12 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
580 税込638
翌日出荷

用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
725 税込798
翌日出荷

用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
360 税込396
翌日出荷

用途合板(5~50mm)。 全長(mm)100 山数12 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
510 税込561
翌日出荷

用途木材(3~20mm)円切仕上。 全長(mm)75 山数18 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
435 税込479
翌日出荷

用途合板(5~50mm)。 全長(mm)100 山数12 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
290 税込319
翌日出荷

用途木材(5~50mm)仕上切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
835 税込919
翌日出荷

木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様80mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~25 切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視 アズワン品番65-5655-45
1組(3枚)
950 税込1,045
翌日出荷


パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能。6山
用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数6
1パック(5本)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)