605件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材ニューセラミックス砥粒(NSX) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ディスク砥石
砥石径(Φmm)50×10 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、木材
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 Z 径105mm×厚さ3.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。 寸法(mm)265×116×102 質量(g)1800 電流(A)6.3 電源(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])500~11000 コード長さ(m)2.2 定格電流(A)6.3 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(Φmm)外径100 定格時間(分)20 スピンドル径M10 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
特価
319 税込351
当日出荷

安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)258 質量(kg)1.5 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。 付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)700 電源単相交流100V(50/60Hz) スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)270 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2心・2.5 スイッチ形状スライドスイッチ 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W)720 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118 適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA 作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 長さ(mm)317 幅(mm)118 高さ(mm)118 電圧(V)18 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。 付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ 材質ABS・スチール 寸法(mm)30×120×110 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.3 電圧(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源コード(m)2 絶縁種別回二重絶縁 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間20分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) トラスコ品番422-7514 全長(mm)262 タイプ低速高トルク、ブレーキ付 消費電力(W)720 最大出力(W)880 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 全長(mm)262 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg)2.0(蓄電池装着時) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にやさしいソフトグリップ 疲れにくい細身ボディ 作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし 付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)640 最大出力(W)850 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)57
1台
8,198 税込9,018
当日出荷


HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)280 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1000 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能! 付属品鉄工用オフセット砥石 粒度36 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])約11000 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間(分)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ バイオレットブルー 電圧(V)単相100 消費電力(W)560 最大出力(W)590 全負荷電流(A)5.9 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番858-6266 電圧(V)100 消費電力(W)650 スイッチスライドスイッチ 最大出力(W)650 砥石寸法(mm)100×6×15 胴径(Φmm)62 スピンドル径M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)