57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そのまま植えられるエコポット。 土になる天然素材。
用途土を入れてからタネまきをしてください。 芽が出たらポットごと植え付けられます。 主原料ピートモス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピートモスを生分解性不織布(PLA)で包んだペレットです。水を含ませると膨張する、ポットと培養土が一体となった育苗用品です。
用途初期育苗後、そのまま植え付けが可能なので根を傷めず、植え付け後の生育が良好です。また、そのまま植え付けるのでゴミが出ません。
1箱(1000個)ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(48個)
1,298 税込1,428
当日出荷

丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙再利用の緩衝材をサンドイッチした封筒型包装材です。 緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。テープ付で封緘が簡単です。 開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。 環境に配慮した100%紙製緩衝封筒で、廃棄・焼却は紙として処理できます。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シールドエアージャパンジフィーライト
RoHS
クッション効果の優れたエア緩衝材を採用しています。 外装紙の裏面ラミネート加工と緩衝材の相乗効果で優れた防水性を発揮します。 底部がシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。 テープ付で封緘が簡単です。 開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。 材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。 寸法(mm)1個あたり30×30×30 質量(g)165
1袋(60個)
599 税込659
当日出荷

タネまきで失敗したくない方におすすめ! これでタネまきをしてから鉢に植え付ければもっと安心! タネまきに不安を持つ方々が、簡単にタネまきからの園芸を楽しめるグッズをセットにした初心者向けキットです。
セット内容ジフィーセブン42mm×6個、 活力液(リキダス5mL)×1個、栽培トレー×1個、栽培ドーム×1個 直径(Φmm)【ジフィーセブン42mm】約42(吸水後高さ3~5倍)、【栽培トレー】約175、【栽培ドーム】約175 高さ(mm)【栽培トレー】約42、【栽培ドーム】約37 材質【ジフィーセブン42mm】不織布、【栽培トレー】ポリスチレン、【栽培ドーム】ポリエステル
1個
679 税込747
6日以内出荷

1セット(40個)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピートモスとパルプを圧縮して作った天然素材でできたポットです。
用途初期育苗後、そのまま植え付けが可能なので根を傷めず、植え付け後の生育が良好です。また、そのまま植え付けるのでゴミが出ません。
1箱(1400個)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。 水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。 粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。
用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。 適合作物花、野菜、さし木 主原料ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(4L)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラや花木の挿し木や、果菜類の育苗やトマトの栽培等にもにお使い頂けます。 使用後に用土に混ぜて頂くと土壌改良材としての効果もあります。
用途種まき、挿し木。 材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
1袋(4個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピートモスとパルプを圧縮して作った天然素材でできた連結ポットです。
用途初期育苗後、切り離してそのまま植え付けが可能なので根を傷めず植え付け後の生育が良好です。また、そのまま植え付けるのでゴミが出ません。
1箱(330個)ほか
33,880 税込37,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。 紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。 育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。 根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。 紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。 移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
1セット(200枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ポット・アンダートレイ・カバーのセット。発芽に最適な環境をつくる。アンダートレイ付きで室内でも栽培を楽しむことができる。
材質PS・PET 寸法(mm)445×230 アズワン品番64-9104-41
1個
659 税込725
当日出荷

種まきに適した、栄養分のない清潔な土です。発芽を助けるよう、保水性の良いレシピです。さし芽用にも種まき用にもお使いいただけます。
用途さし芽、種まき用の培養土。 主原料赤玉土、鹿沼土、軽石等
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

育苗後は切り離してそのまま植え付けができる。植え替えを嫌がる植物におすすめ
寸法(cm)8
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。 紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状六角
1セット(75枚)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン ブラック スタッキング高さ(mm)9
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP 耐熱温度(℃)90
1箱(100個)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部)
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
長さ(mm)トラフ最大:800 質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23 コイル定格電圧(V)200/220 定格電流(A)コイル:1 振動数駆動:50~70(Hz) 適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
1個
249,800 税込274,780
当日出荷

Merck(メルクミリポア)ICマイレクスフィルタユニット
外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア) 材質(ハウジング)HDPE
1箱(50個)ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
翌日出荷

1個
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ
まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。 アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。 駆動部ごと水洗い可能 ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。 食の安全 電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。 コンタミの防止 金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。 標準トラフは別売りです。
周波数(Hz)50~70 電圧(V)200 最大振幅1.6mm
1個
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷



Whatman(ワットマン)GD/X シリンジフィルタ
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
1箱(50個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm) メンブランPVDF
1ケース(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒、ビスコース紡糸液、または汚染水に使用 他のシリンジフィルターのプレフィルターとしての使用に適しています。 溶出試験および一般的なろ過に最適です。
仕様入数単位:箱 メンブレンガラス繊維 入数100入
1箱(100個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸5.5cmのジフィーポットがちょうど32個入るトレーです。
品番32穴 列数4×8
1個
189 税込208
5日以内出荷

シールドエアージャパンジフィーシュアタフ
RoHS
軽くてとても丈夫なポリエチレン特殊封筒。引裂き、破裂に強い耐久性に優れた素材採用。 抜群な強度と中身の透けにくい3層構造。十分な耐水性を有し、柔らか滑らかなPE製で中身の出し入れがスムーズ。 表面は手書きやラベル貼付に適したマットタイプ。テープ付で封緘が簡単。
用途衣類、ぬいぐるみ、布地、書類、カタログ、サンプル品などの発送 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) 寸法(mm)21.6×29.8 質量(g)約3 滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50 流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
1パック(150個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
1箱(50個)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
1箱(50個)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
1箱(50個)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)