25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー 材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スポーツドリンク対応、保冷専用 材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自宅のお風呂に設置するだけで、泡やジェット水流を楽しめる家庭用ジャグジー。上昇水位を確認して吸盤で付けるだけ。持ち運びもらくらくでお掃除も簡単。
用途家庭用ジャグジーとして。バブルバス/浴槽/家庭用/軽量/防水/小型/おしゃれ/ジェット風呂/ジェットスパ/泡風呂/ジャグジー/スパ/吸盤付き/簡単取付/水流/後付け/可動式/癒し/持ち運び/コンパクト 付属品ACアダプター、取扱説明書 材質PP、シリコーン 質量(g)750 モード切替2種類(バブル、ジェット) 防塵防水性能IPX7(MAXラインから下部分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×17×32
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷


レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス 保冷温度9度以下(6時間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな氷もすっぽりと入る広い投入口です。半透明で残量が一目で確認できます。
容量(L)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×307×412(蛇口までの高さ70) 材質ポリプロピレン TKG品番9-0942-1201 TKG品番(2017)6-0832-1201
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。 人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。 市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。
仕様アルミタンク使用 ブルーグレー 口径(Φmm)148 機能コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー 保温効力(℃)72以上(6時間)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バブラーI型
TGK品番065-13-30-03 枝外径(Φmm)8 本体外径(Φmm)36 本体高さ(mm)60
1個
9,790 税込10,769
3日以内出荷

容量(L)10 材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム 寸法(mm)(約)240×280×高さ425 収納時寸法(mm)(約)240×270×高さ365 保温効力(℃)約45以上(24時間)、75以上(6時間) 保冷効力(℃)約10以下(8時間)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷



PTFE(ナフロン)製ですので耐薬品性に優れています。 添加剤を含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。 100℃の高温まで使用可能です。
仕様気泡発生圧力/9.8kPa(0.1kgf/cm2)〈br〉気孔/5~100μm(平均40μm)
1枚
120,000 税込132,000
101日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム ネイビー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PROX(プロックス)クールジャグジー
エアーポンプが2個取付け可能な大容量16Lの活きエサクーラー。エビや生きエサが活き活き、持ち運びに便利な16Lクーラーに、エビが弱らないように休息ネットをつけ、新鮮な空気を送り込むポンプホース穴をダブルで配置。投入口のついた上蓋はエビだけでなくアジなどの生きエサにも便利です。持ち運びに便利な成型キャリーハンドル、エビすくいネット付。・水抜き有。・自重約3.3kg
容量ポリプロピレン サイズ(cm)45×26×32.5 断熱材発泡スチロール
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

みずわ工業取水マット
防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。吸保水性が非常に良く(6リットル/m2)、人の出入りの多いスベースに効果的です。自由な大きさにカット可能です。
用途プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット 材質表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング) 幅(mm)910 厚さ(mm)10 防炎性能試験番号EO 020052
1巻
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

60016 エアジェットスパ イビザ Bestway 動画あり
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。【メンテナンス】フィルターカードリッジ交換の目安は約2週間毎が目安です。/水は定期的に入れ替える(目安5日)/短期で使用しない場合は、付属のカバーをかける。/長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたみ保管する。【設置条件】凹凸のない平らな場所/接地面が濡れても良い場所/排水を考慮した場所 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 質量(kg)33.5 グリーン 構造組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×182×63(ポンプ箇所除く) 取扱説明書(2.95MB)
1台(827L)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 動画あり
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 質量(kg)30 ブラック 構造組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×180×66(ポンプ箇所除く) 取扱説明書(2.95MB)
1台(684L)
87,980 税込96,778
3日以内出荷

公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
1個(100枚)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)