F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。
ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。
セット内容ポンチ、タガネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など
寸法(mm)Φ15×4
質量(g)約36
スナップ径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)鉄
付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)足:6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
材質(グリップ)PP
取付厚(mm)約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
ポンチ用下受台
用途ポンチ用
材質ゴム
寸法(mm)123×64×15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小カシメ・中カシメに対応しています。
仕様頭径6mm~7mmに使用
穴径(Φmm)6
長さ(cm)11
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)約6
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類ポリ袋
入数(枚)100
大カシメに対応しています。
仕様頭径9mmに使用
穴径(Φmm)9
長さ(cm)9
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
外径(Φmm)15
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)【全体】115×80×15
色シルバー
質量(g)【全体】57
タイプ15mm用
入数10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
テープ部分(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
関連キーワード