リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回
使用電池リチウムイオンバッテリー
付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター
色レッド
質量(g)2540
出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内
コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)
バッテリーリチウムバッテリー
保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能
充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)12/24
使用電池リチウムイオンバッテリー
質量(g)2250
使用温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(mm)248×248×96
バッテリー容量(Ah)40000
コード長さ(cm)45
始動電流(A)1000
アズワン品番64-8899-92
ピーク電流(A)2000
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。
リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!
出力電圧(V)12
定格電圧(V)DC12
バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!
充電可能回数300
使用電池リチウムイオンバッテリー
仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内
付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m)
質量(kg)1.6
出力【USB】DC5V/2A、A端子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240
メーカー大自工業(Meltec)
コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能
充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプター
アズワン品番64-2270-46
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌々日出荷
17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)。8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)。シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。IP67の防塵・防水仕様。(ケースを完全に閉じた状態)。バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)
質量(kg)7.6(付属品含む)
電流(A)600(ピーク1200)※600:3秒以下、 ピーク:1200(新品、満充電、電池温度25℃以上)
出力ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A)、シガー出力端子:DC24V/10A、USB出力端子A/B:DC5V/2.4A
対応排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン
保護等級IP67(ケースを完全に閉じロックした場合)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)407×342×193
充電時間約10時間(906 AC充電器の場合)
電池リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)
寿命約2000回(目安)
バッテリー容量(mAh)64000(3.2V)、8000(25.6V)/ 204.8Wh
充電方式専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)
入力範囲DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子)
インジケータLCD上に5段階の電池マークを表示
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)DC12
仕様5秒クランキング/680A
付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ
種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター
質量(kg)9
ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)
出力電圧(V)12
最大電流(A)1600
適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル
内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
寸法(mm)248×96×248(H)
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000
出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V
入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A
充電時間(時間)約10
バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
1台(1台)
¥55,500
税込¥61,050
翌日出荷
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。
4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。
使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。
ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個
質量(g)約930
使用温度範囲(℃)0~45
電流(A)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42
最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A
適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
寿命2000回
使用環境温度(℃)-10~45
保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)
充電入力電源(V)DC15/1A
保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電
充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。
12・24V兼用。吊り下げバンドつき。
従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
仕様過充電ストッパー
幅(mm)162
ケーブル長(m)2
定格電流(A)12V/4(最大)
バッテリー電圧(V)12
従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比)
携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。
自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)4.8
最大出力(W)300
定格出力(W)280
充電時間(時間)14
バッテリー容量(mAh)24000
充放電回数(回)1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
関連キーワード