用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)223
TKG品番9-0590-2301
TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120
EBM品番289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ
全長(mm)187
質量(g)145
TKG品番9-2123-1401
TKG品番(2017)6-1957-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌
材質PVC
色青
質量(g)100
直径(Φcm)オープナー:11.6
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ジャーの蓋を外しやすくするオープナーです。少ない力で蓋を外せます。
材質シリコン
タイプジャー用
寸法(Φmm)120
材質合成ゴム
寸法(mm)110×15
1個
¥699
税込¥769
欠品中
固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに
4種類のサイズに対応
持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80
アズワン品番67-8170-97
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アズワン品番5-060-07
TGK品番125-23-63-21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
すべりやすいビン蓋に。
表裏の凹凸が蓋の大きさに合わせてフィットします。
食器洗浄機○
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
少ない力で楽に開けられる。
冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。
材質ポリプロピレン
質量(g)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼
寸法(mm)155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)
質量(g)50
耐熱温度(℃)80
誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作
フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。
手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。
力の弱いシニアの方、女性、子供に最適
開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます!
電池式だから、どこでも使用できる!
本体寸法(mm)190×100×68
電池アルカリ単三電池×2本
電池寿命約80回
対応寸法(mm)フタ部分:32~101、本体部分:21~95
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種別オレンジ
外寸(mm)163×155(厚み8mm)
耐熱温度(℃)-50~220℃
EBM品番324010
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

穴あけ器 スプレー缶用
モノタロウ
¥559
税込¥615
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。
穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。
材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル
全長(mm)215
質量(g)150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
片手でワンプッシュ開閉。タテヨコ自在置き。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ギア:ポリカーボネイト(耐熱温度140度)、磁石:ラバーマグネット
寸法(cm)約8.2×6.2×2.2
耐熱温度(℃)(本体)80、(ギア)140
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm)105
材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼
質量(kg)0.055
TKG品番9-0590-2601
TKG品番(2017)6-0530-3101
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
関連キーワード