350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265 材質(網)18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)ジューサーミキサー
シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂 質量(kg)約1.9 容量(mL)800 定格AC100V250W コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352 安全装置安全スイッチ 定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
1台
3,898 税込4,288
欠品中

食材に熱や水分を加えず、じっくり丁寧に"自然の恵み100%のジュース"だけを搾り出す[コールドプレスジューサー ミニ]。素材の栄養はそのままに、繊維質や種、皮などはしっかり取り除くため、手軽にサラッとした口当たりなめらかなジュースが楽しめます。圧縮製法だからジュース自体が酸化しにくく色もキレイ。搾りかす(食物繊維)は調理にも応用できます。
セット内容本体・タンク・スクリュー・タンクフタ・プッシャー・ジュースカップ・搾りかすカップ・ブラシ・専用レシピブック 質量(kg)約0.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 コード長さ(m)約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約950×130×305 ※プッシャー含む 定格時間(分)約15
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。 柑橘系果物が簡単に搾れます。 押すと回転する安全設計。 カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。 カップ容量500ml。
材質本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂 質量(g)約660 消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×200 定格容量500ml 電源コード(m)1.4 定格時間(分)3
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

象印マホービンジューサー
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別WA 容量(L)定格:0.45 消費電力(W)135 本体質量(kg)約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス 直径×幅W(mm)100×300 TKG品番9-0927-0401 TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125 TKG品番9-0927-0301 TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等 直径(Φmm)108 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500 TKG品番7-0863-0201 TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷


簡単に使える軽量タイプの樹脂製モップ絞り器です。ペダル式で楽な姿勢で絞れます。ホースホルダーを兼ねた注水口付き。
容量(L)14 トラスコ品番296-8134 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

モップ絞り器 モノタロウ 動画あり
ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。 質量(kg)約1.54 グレー 容量(L)約11.7 材質(ローラー部)ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×325 材質(タンク)ポリプロピレン(PP) 材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質18-8ステンレススチール 外径×高さH(Φmm×mm)830×115 収納寸法・高さ(mm)70(絞り器部分/高さ53)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ヒロ・コーポレーションミル付きステンレスジューサー
シンプルでスタイリッシュなステンレス仕様のジューサーになります。 簡単操作で野菜やフルーツをジュースにできます。 コーヒー豆のミル用のカップと野菜、フルーツ用のカップに分かれています。
用途ジュース作りや、コーヒー豆のミルに。 材質ステンレス、ABS、AS 質量(kg)1.5 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)ジューサー時:120×290、ミル時:120×245 連続使用時間1分間以内 電源コード(cm)80
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷

投入口が広いクビンス独自の特許技術で、小さめのりんごや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入! クビンスのスロージューサーは低速回転で石臼のように圧力をかけて、ゆっくりとすり潰し搾汁します。 刃が無いので摩擦熱が発生せず、熱に弱い水溶性のビタミンやミネラルなどの栄養素を壊さず摂取可能です。 素材本来の味と香り、栄養素をギュッと凝縮したコールドプレスジュースが自宅で楽しめます。
ホワイト 質量(g)6700 定格電圧AC100V、50/60Hz 定格時間(分)30 サイズ(mm)228×208×443
1台
35,880 税込39,468
3日以内出荷

コンパクトながら、高速回転で食材の水分とファイバー(絞りかす)を振り分けサラサラジュースが作れる「ジューサー」と、食材をなめらかに撹拌し、スムージーやフローズンドリンク、スープが作れる「ブレンダー」の2WAY仕様。1台で幅広い食材に対応できるので、バリエーション豊富なドリンクや料理にも活用できます。シンプル構造でお手入れ簡単。毎日飽きずにお使いいただけます。
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷


Panasonic(パナソニック)スロージューサー
栄養たっぷりのコールドプレスジュース・あらごしジュース・フローズンスイーツがこれ1台!。3種のアタッチメントで野菜や果物を多彩に楽しめる。。低速圧縮絞り方式。 ・低速回転で栄養豊富なコールドプレスジュースを作る。。あらごしフィルター。 ・濃厚なとこみのあるジュースを堪能できる。。分散型圧縮構造。 ・かたい食材も最後までしぼりきる。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷


タイガークラウンジューサーマッシャー
しぼる・つぶす・裏ごしにかける3種類の細かさが選べる便利もの!。底部が荒目・中目・網目の取り替え式になっているので、いろいろな材料に応じてご使用できます。丈夫なプラスチック製で軽く使い勝手のよい商品です。
材質本体/ABS樹脂、底板/ステンレス 質量(g)230 寸法(Φmm)板3種:大穴5.4/中穴4.4/小穴2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×253×133 寸法(Φ×mm)マッシャー部:約93×74 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30 底径(Φmm)81
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)フルーツジューサー
材質:アクリル樹脂(耐熱70℃)
直径×高さ(mm)148×73 TKG品番9-0928-1501 TKG品番(2017)6-0820-1501
1個
889 税込978
翌々日出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

90と43ミリのデュアルタイプの投入口、分離型の繊維質排出口の採用で洗浄が楽、低速回転する圧搾技術により栄養素の損失を最小限に。フラップゲート式の90ミリのワイド投入口、43ミリオートカット投入口、分離型の繊維質排出口
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

忙しい朝にも使いやすく、毎日の健康習慣に!。小型化、軽量化したことで、キッチンに収まりやすい、スッキリ収納!。ゆっくり搾ることで栄養素が壊れにくい。稼働時に食材が空気に触れにくいため酸化が抑えられ、鮮度をキープ!なめらかな口当たりに。パーツを細かく分解でき、本体以外は丸洗い出来るから清潔に使えます。組み立てもカンタン。
付属品ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)約高さ360×幅124×奥行98 質量(g)約1,400 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)130 電源コード(m)約0.9 回転数無負荷時:約55(回/分) 定格時間(分)15
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。 ホワイト 容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75 質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5 定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

付属品ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g)1400 電源AC100V(50-60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約55 本体寸法(mm)124×360×98 定格消費電力(W)130 電源コード(m)0.9 定格時間15分
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75mm WIDE投入口。耐久性のある専用モーター。低速圧搾搾汁方式。。野菜・果物をそのままジュースに!。強い回転力によりストレスなくジュースを!。材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷


用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

AirTACレジューサー
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格レジューサ― RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製ハンドジューサーは、ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュースが自宅で飲めるハンドジューサーです。
用途調理器具に。 セット内容本体、受け皿、アミ、ネット 材質本体・受け皿・アミ:ステンレス鋼、ネット:ポリエステル 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.8×10.3×11.5
1式(1式)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

アークランドサカモトステンレス製 レモン絞り
ハンディタイプでカットレモンが簡単に絞れます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
用途レモン絞りに 材質ステンレス 仕様ステンレス製でサビにも強い タイプハンディ 食器洗浄機
1個
199 税込219
翌々日出荷

24時間連続使用可能な業務用モデル。
用途カフェやレストラン、ジュースバーなどに導入されている、24時間連続使用可能な業務用プレミアムホールスロージューサーです。 材質本体/ステンレス、ドラム/トライタン樹脂(BPAフリー) 質量(kg)9.1 定格電圧(V)AC100、50/60Hz コード長さ(m)約1.3 サイズ(mm)178×237×515
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

材質(本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR 寸法(mm)280×125×100 質量(g)625
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

アークランドサカモトステンレス製 レモン絞り
レモン絞りと軽量カップの2WAYタイプです。
用途レモン絞り、軽量カップ 材質ステンレス 仕様カップ手付 タイプ2WAY(レモン絞り、軽量カップ) 目盛50cc単位目盛付(50、100、150、200、250)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(3個)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質18-8ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)125×43 皿径(Φmm)105 TKG品番9-0928-0401 TKG品番(2017)6-0820-0401
1個
719 税込791
当日出荷

24時間稼働可能な業務用モデル
用途ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します 材質本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂 寸法(mm)178×237×515 質量(kg)約9.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200
1台
90,880 税込99,968
4日以内出荷

材質特殊透明プラスチック製 寸法(mm)120×28 高さ(mm)54 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-30
1個
989 税込1,088
翌々日出荷