21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)ジューサーミキサー
シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂 質量(kg)約1.9 容量(mL)800 定格AC100V250W コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352 安全装置安全スイッチ 定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

MJA-G100(W) ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音 質量(kg)2.3 容量(mL)1000 消費電力(W)185 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35 定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。 ホワイト 容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75 質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5 定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

アイリスオーヤマミキサー
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS アイボリー 質量(g)2700 コード長さ(m)1 定格消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159× 定格容量ミキサー:1000ml モード切替HIGH/LOW/FLASH 電源(AC V)100(50/60Hz共) 定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで 回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)145×145×330 容量(mL)800 消費電力(W)250 コード長さ(m)0.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。
用途ジュース作りに 質量(kg)約2 容量(mL)750 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック 質量(kg)2.9 容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372 消費電力(W)255 TKG品番9-0653-0401 TKG品番(2017)6-0826-0301
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

象印マホービンジューサー
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別WA 容量(L)定格:0.45 消費電力(W)135 本体質量(kg)約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)ミル付ジュースミキサー
最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。 どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。 ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー 材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング 質量(kg)約2.2(電源コード含む) 容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300 定格100V-1700W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348 定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

象印マホービンミルつきミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6) ブラック 容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。
用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。 付属品ミル 材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート 質量(kg)ミキサー:2 グリーン&ホワイト 容量(mL)ミキサー:750、ミル:250 質量(g)ミル:250 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325 寸法(cm)ミル:Φ10.1×14.6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保護装置半自動復帰型(サーキットプロテクター) 回転数(回/分)約9000
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

象印マホービンミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9 グレージュ 容量(L)ミキサー1.0 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1 シルバー 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
7,998 税込8,798
欠品中

付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
付属品スムージーバー 質量(kg)3 容量(mL)1000 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×351 消費電力(W)255 TKG品番9-0653-0301 TKG品番(2017)6-0826-0201
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載 PTC-G樹脂を使った軽量ボトル 丈夫なブラックチタンコートカッターを採用 カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音 質量(kg)1.4 容量(mL)1000 消費電力(W)290 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5 定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
6,088 税込6,697
4日以内出荷

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273 質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 定格時間(分)モーター:連続使用2以内 電源コード(m)約1.6 付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。 質量(kg)0.7 容量(mL)280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290 定格時間連続1分
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル 氷も細かく砕ける大型刃 冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。 ( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで) たっぷり作れる大容量1000mLボトル かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。 ガラスボトル 清潔でお手入れも簡単なガラス製です。 ラク抜きプラグ ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。 外して洗えるボトル台 ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。 収納しやすいクイックコードバンド付き 散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。 コンパクトにしまえる逆さボトル収納 収納時の高さ約20%減に。 A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm) 誤作動を防ぐ、安全設計。 ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg)約2.4 W/ホワイト 容量(mL)定格:1000 消費電力(W)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184 機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

NOGI USBヘアアイロン ストレートを始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に。USB Type-C(TM)ポート搭載のACアダプターです。手のひらサイズで持ち運びにぴったり。スマートフォンやタブレットなどの充電にも使えて、外出先でのお直しなどにも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、NOGI USBヘアアイロン ストレート(型番:HAB-HIS01Uシリーズ)を始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に使えるNOGI USB ACアダプターです。 。※接続機器やACアダプターが濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。GaN(窒化カリウム) ICを採用し、高出力ながらコンパクトに。従来品より約36%小型化し、重さも約40.5gと持ち運びにぴったりの大きさです。 。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。接続する機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと変化。スマートフォンやタブレット、ゲーム機など幅広く使用できます。 。※本製品の最大電力は20Wです。 。モバイルヘアアイロンやシェーバーなどの理美容機器はもちろん、ジューサー・ミキサーなどの調理家電にも使用できます。 。理美容機器やスマートフォンと合わせて使いやすいマットなカラーと質感のデザインです。 。使用しないときは、電源プラグを折りたたんでACアダプター本体に収納できる90度スイングプラグを採用しています。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning以外のコネクターに変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造、法令:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約40.5 使用温度範囲(℃)-10~25 外形寸法(mm)幅約41.9×厚さ約28×高さ約35.2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電・給電が可能な機器。 ※別途各端末のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり 定格入力電流(A)0.7 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)5・9・12 ポートUSB Type-Cポート×1 定格出力電流5V時3A、9V時2.22A、12V時1.67A
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)