28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース(30本)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ 仕上B2アルマイト
1個ほか
239 税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷


ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)13 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

●濡れた面でもそのまま接着できます。●水中でも、海水中でも硬化します。●季節により、一般用・冬用の使い分けが可能です。●可使時間が長く、粘土状なので取り扱いが簡単です。
用途●目地充填・止水(シールドセグメント、護岸、トンネル、地下などのコンクリート構造物)●亀裂・欠損部補修(水路、ダム、浄水場、水槽、ヒューム管、下水暗渠などのコンクリート構造物)●水中、海水中での岩やコンクリートの接着又は欠損部補修。●防食被覆(護岸、桟橋などの港湾鋼構造物) トラスコ品番392-7571 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量10kg RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 形状R1型 材質ポリカーボネート
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のコ型ジョイナーです。板の断面をカバーしたり、化粧材の見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)3000 シルバー
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製の出隅ジョイナーです。化粧材の見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)2730 シルバー 寸法R(mm)角:10
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光モールアルミ面取ジョイナー
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)11 厚さ(mm)1 高さ(mm)5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
翌々日出荷

アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)3640 シルバー
1本
5,590 税込6,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)3000 シルバー
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製のコ型ジョイナーです。板の断面をカバーしたり、化粧材の見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)1820 シルバー
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷

アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)1820 シルバー
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷

アルミ製の出隅ジョイナーです。化粧材の見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)2730 シルバー 寸法R(mm)角:10
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン 長さ(mm)3030 幅(mm)50 材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆 厚さ(mm)0.16
1ケース(30本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900 材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V) 材質(ベース)PVC
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2500 高さ(mm)2.6 防火性能非防火 軟化温度(℃)60(樹脂) 仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
1本
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。 引張強度(N/10mm)63
1巻ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)