2,635件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6 仕様らくらく施工、抗菌 材質亜鉛合金 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 付属品A3×16 形状エルボ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クサビ型で筋交いなどを固定することができます。
材質ナイロン、スチール 規格Φ33mm用
1個
239 税込263
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)フリータイプ
W球面移動で取付面が自由自在 液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

360°任意の方向に位置決め可能な自在継手
取付ねじ(入口側)R1/4、(出口側)Rc1/4 材質SCS13(アダプター)、S303(ボルト)、S304(Eリング)、NBR(Oリング) 質量(g)146
1個
9,998 税込10,998
22日以内出荷


従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32 幅(mm)28 質量(g)135 差込角(sq.)1/2"SQ
1個
1,198 税込1,318
欠品中

1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径150 関連資料(0.06MB)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

最大約20°の角度調節ができます。
用途スプリンクラー専用 材質黄銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC 自在継手
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの塗料カップを、前後に傾けられる専用継手! 天井等の上方向の塗装や、テーブル・ボンネット等の下方向塗装には必須の商品です! 自在継手部分を外すと、塗料ホース接続用継手「SSSアタッチメント(ガン取付側)」としても使用可能です!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、天井等の上方向塗装・テーブル・ボンネット等の下方向塗装用自在継手 セット内容SSSアタッチメント(ガン取付側)×1個、片側自在継手×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×2個
1式
6,998 税込7,698
翌日出荷


Oリングがついているのでシールテープを巻く必要無し
用途接合するパイプのネジの角度を自由に変化可能 規格1"F×1"F×1"M
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

Aron(アロン化成)CU 自在継手
形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法l(mm)50 寸法d1(mm)114.8 寸法d2(mm)113.2
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整可能角度/上下傾斜角度40°。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品 ブラウン 適合サイズ35Φ 関連資料(1.28MB)
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

イーエス・ウォーターネット球面自在継手
角度調整用継手です。黄銅(真鍮)製。
型式SP-A-JC 1/2" 口径取付:1/2"オスネジ×1/2"メスネジ 関連資料(0.06MB)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Oリングがついているのでシールテープを巻く必要無し
用途接合するパイプのネジの角度を自由に変化可能 規格1"F×1"F
1個
859 税込945
5日以内出荷

Aron(アロン化成)CU 自在継手
形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法l(mm)50 寸法d1(mm)114.8 寸法d2(mm)113.2 寸法z2(mm)50
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


前澤化成工業接着受口自在継手
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200 関連資料(0.05MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
1セット
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)