996件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
透明 使用温度範囲(℃)75(MAX) 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル 難燃性UL94V-0 耐電圧(V)3000
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用 材質塗装めっき鋼板 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75 税込83
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90 耐熱温度(℃)120
1個
80 税込88
当日出荷

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型レール用部品です。
用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。 長さ(mm)100 幅(mm)36 高さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ10 0754
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン 仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス 本体色:グレー 窓部:無色(透明) 寸法A(mm)179
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUSフレックス手すり38型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUSフレックス手すり34型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。 材質PVC 形状ジョイントカバー 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質EPDM 仕様385K用、裏面両面テープ 適合機種US-7516、US-7521、UC-7515~UC-7545 ホワイト
1個
439 税込483
3日以内出荷

マサル工業ジョイントカバー 4号 チョコ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
659 税込725
3日以内出荷

1セット(2本)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




BIGM(丸山製作所)ジョイントカバー
部品名称ジョイントカバー 関連資料(1.06MB) 図解NoWM606A ギヤボックス&ロータリカバー左部品_No.55
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
659 税込725
3日以内出荷

OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントカバー
タイプロワー 取付方式カシメ メーカー日産 上部内径(mm)19.6
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ジョイントカバー
部品名称ジョイントカバー 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 図解NoWM60A ギヤボックス&ロータリカバー左部品_No.55、WM604A ギヤボックス&ロータリカバー左部品_No.55
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

東洋アルチタイトジョイントカバーセット
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。風呂追い焚き配管専用 仕様信号線穴:無し
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

呼び20配管と呼び13配管のジョイント部に使用するカバーです。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
599 税込659
翌々日出荷

メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNSJ-1用保護カバー トラスコ品番849-3434 材質PP 厚さ(mm)約1.2~2 質量(g)13.4
1個
81 税込89
10日以内出荷

主な適合純正品番06510-T5A-305 高さ(mm)24 メーカーホンダ 上部内径(mm)13.8 主な適合車種フィット 下部内径(Φmm)27.8
1個
599 税込659
当日出荷



メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-4用保護カバー トラスコ品番849-3437 材質PP 厚さ(mm)約1.2~2 質量(g)10.6
1個
75 税込83
6日以内出荷

メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-3用保護カバー トラスコ品番849-3436 材質PP 厚さ(mm)約1.2~2 質量(g)12
1個
129 税込142
5日以内出荷

メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-2用保護カバー トラスコ品番849-3435 材質PP 厚さ(mm)約1.2~2 質量(g)9.4
1個
75 税込83
5日以内出荷

東洋アルチタイト15Aジョイントカバー
用途露出する配管部分の保護に使用します。シーリングキャップとセットでご使用ください。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷