こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
待望のツヤ消しノンブリードタイプ。
乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止
危険物の類別非危険物
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
改質アスファルト防水端末やジョイント部専用のシーリング材
コーキングガンを用いてご使用下さい
用途改質アスファルト防水用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
フィルム容器で押し出し性良好。
ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。
色つきノズルで視認性アップ。
ロングノズルで作業性アップ。
被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止
天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング
下地のすき間、凹凸補修
危険物の類別非危険物
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん
色ホワイト
成分酸化チタン(Ⅳ)
材質アクリル樹脂系エマルション形
タイプ防カビ剤入り
比重1.60(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)
タックフリータイム(分)25
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
¥449
税込¥494
当日出荷
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
壁紙専用補修剤
ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修
容量(g)500
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
粘度(Pa・s)100
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
安価なプラスチックノズル!
ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。
内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。
色ホワイト
仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60
完全硬化時間24時間
耐久性約20年
使用の目安20m/本
プロユース デッキコーキング剤
シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。
シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。
シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
木甲板目地用(ホーコンピッチ代替)
非常に優れた耐候性
頑強で耐久性がある
簡単、迅速に研磨が可能
流動性があり、施工しやすい
仕上げ可能時間が長い
デッキコーキングに適した性状
海水・淡水に耐性がある
用途チークデッキコーキング
シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40
色ブラック
温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。
防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)
使用の目安20m/本
完全硬化時間24時間
耐久性(年)約20
半硬化乾燥時間(分)30~60
呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)34
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
コーキングガン専用ノズルジョイント
カートリッジ付属のプラスチックノズルに!
市販の一液用カートリッジノズルを取り付けるためのアダプターです。
仕様●対応ノズル(直接接続)●カート用Pノズルショート●カート用Pノズルロング●カート用Pノズル曲がり●セメダイン曲がりノズルエルボー
材質プラスチック
アズワン品番67-8121-24
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
1台
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
ジョイントコークS等のカートリッジタイプのコーキング剤にご使用ください。
全長(mm)325
危険物の類別非危険物
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
ガラスとガラスをジョイントするコーキング材の代わりになる両面テープです。ドイツ品質のガラスパーティション / 間仕切り用 高透明両面シーリングテープ「テサ AC× プラス」は、優れた接着力や耐久性、施工性といった機能面だけでなく、ガラスとガラスの一体感をもたらす高い透明度と、スリムできれいな仕上がりのデザイン性も兼ね備えた、両面テープのアクリル系シーリング材です。ガラスの他、ポリカーボネート、アルミ、その他様々な被着体に対して、高透明な接着を可能にします。> ガラスに対する高タック性があります> 粘弾性を持つテープが、表面の起伏になじみます>UV 、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性があります> ノイズ低減や臭いの移動の抑制などのシール性があります、
用途ガラスとガラスのジョイント
長さ(mm)12m
厚さ(mm)3
幅(mm)7
モデル75530
仕上透明、ソリッド、ピュアアクリル
色透明
危険物の類別非危険物
特性耐久性、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
標準ノズルで届かない部分へのコーキングの注入などに。ジョイントコークA、M専用。スリム先端&キャップ付き。※ジョイントコークAに標準装備されているノズルキャップと付け替えてご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋
¥799
税込¥879
7日以内出荷
バナナ型の持ち手で腕への負担が少ない新しい形のパテベラです。握りやすく腕の疲労を軽減。普通のパテヘラでは、やりずらい横にスライドするジョイント作業が引っ張りやすく楽に行えます。マルテーオリジナルカラー!
用途パテ塗り・ジョイント作業などに。
全長(mm)153
刃長(mm)40
水性ジョイントボックスをタイル目地等凹凸面に取付ける場合のコーキング処理のスペーサーとして使用します。
取付ボード厚に合わせて重ねて使用できます。
コーキングを化粧リング内で行うため、美観及びコーキングの寿命が向上します。
厚さ調整範囲(mm)4
ジョイントコークAを最後まできれいに使い切ることが出来る便利なしぼり器です。
危険物の類別非危険物
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
セット内容水切り皿板55mm用90°。コーナーキャンプ1個、コーキングシーラー2枚、取説1枚。コーナー窓等に水切り使用時のジョイント部材※サッシ枠固定前に取り付ける(取付け後不可)
色ブラック
適合シリーズNCVオペラ、NCVゼファー、エアリンⅡ
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード