33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル 寸法A(mm)56
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント 長さ(mm)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式60型 種類ダクト 寸法A(mm)64 寸法B(mm)54
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質 質量(g)180 外径(Φmm)42 表面処理ニッケルメッキ
1個
799 税込879
5日以内出荷

1個
479 税込527
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類フリーコーナー
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用サドルフック。サドルフックは縦の支柱、横のパイプと縦横に入れて使うことができます(それぞれ先にパイプに通しておくと便利です)。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
479 税込527
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
429 税込472
翌々日出荷

サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。
種類ダクト
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丸サドル(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
429 税込472
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)フリージョイント(Rシリーズ)
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
種類フリージョイント ホワイト
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ、フーゴRレギュラー、フーゴRワイド
1個
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型PB 材質スチール 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数2
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ保温材なし仕様
1パック(5個)
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ10mm保温材仕様
1パック(5個)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付 寸法L(mm)86.5 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)20
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。サドルバッグ誕生。既存のRR9104 イージーサドルバッグのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。バッグ左右のジョイントはフラップをシート上、ベルクロテープをシート下に通してサンドイッチするだけのイージー装着。メイン気室入り口は折りたたんでバックル止めするだけのイージーアクセス。とにかくイージーさがセールスポイントのザ・サドルバッグです。
用途品番: RR9581。品名: SCHWARZ R イージーサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。容量: 28~32L。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。・OPTION:。 CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム、RY59192 トライアングルサイドバッグサポートダブル シュバルツ 寸法(cm)SW36×D14×H30~35(最大高)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

チューブラーキーを採用したコンパクトヘッドシリンダーの自転車用フリーループロック ケーブルを自由にスライドするジョイントポットに、シリンダー先端をジョイントすることで施錠 ケーブル先端の輪とコンパクトな錠前の組み合わせで自由に輪が作れるフリーループ仕様 前後車輪、フレーム、サドル、ヘルメットに通してまとめて施錠するなど、施錠の幅も広がる2メートルのロングケーブル まとめたケーブルを固定する際に便利なバンド付き 不正開錠されにくいチューブラーキー3本付属
付属品バンド2本 ブラック 質量(g)175(キー除く) ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長(mm)2000
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。 重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。 6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。 純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg 純正対比:約48%減 メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。 マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、 テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。 平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ- マフラージョイントガスケット付属 近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB
適合車種Rebel250(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>、Rebel250 ABS(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>、Rebel250 S Edition(&#x27;20)<MC49>
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

仕様変速シフター:グリップシフト、変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、JIS耐振動試験合格品 材質リム:アルミ 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・ハーフカバーチェーンケース・テリー型サドル・コンフォートグリップ・バスケット・リング錠・ダイナモライト フレームスチール 本体質量(kg)約18.5 ハンドルアップタイプ・差込式 タイヤサイズ26inch 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)800~910 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1010~1050×550×1800
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用 アズワン品番65-9339-45
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷