390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

コイル状でのびちぢみが自由自在。
用途キーと繋いで紛失を防ぎます。
1個
699 税込769
6日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷

組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

仕様パイプ受けホルダー 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm 関連資料チラシ(2.61MB) 図面(0.19MB)
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ホルダージョイント (M6)
エコ商品
コンベアガイドを取り付けるためのベース
用途コンベア側面ガイド用 材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
5日以内出荷

接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
1袋(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョイント部を左右に広げその中心に貼るようにホルダーを保持したまま必要な長さを引き出して鋸目でカットします。 天井も壁も終端ギリギリまでテープを引き出してジョイント部の補強が出来ます。
適合ジョイントスティックテープ糊付、ジョイントスティックテープ糊無、ジョイントスティックテープ薄型
1個
1,740 税込1,914
5日以内出荷


ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様アダプター付 全長(mm)100(携帯時) 質量(g)55 ビット取付方法押込スライド式 差込口6.35mm対応
1セット(2個組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
1本
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に 材質EVA
1袋(200個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭 全長(mm)50 アズワン品番65-2154-38
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールホルダー
エコ商品
ホルダは、用途に応じて数種の刃部を取り付けて使用します。
材質合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールホルダー
ホルダは、用途に応じて数種の刃部を取り付けて使用します。
材質合金鋼
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
仕様●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●全長(mm):60●適合サイズ:ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズ●材質:炭素鋼、合金鋼 全長(mm)60 アズワン品番65-2154-39
1本
1,790 税込1,969
翌日出荷

ジョイントツールホルダ JO-HOLDER YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールホルダ JO-HOLDER
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肩掛け、ベルト、脚立の3通り装着ができる定規用ホルダーです。 出し入れがしやすい立体縫製で、60cm以上の木製定規の収納、仮置きに便利です。 特に桃山(11-4116)の収納におすすめです。
寸法(mm)90×50×550(収納部高さ:約550)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。 20°までの角度をつけられます。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
全長(mm)90 質量(g)52 適合ビット(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

確実な接ぎ木に! ”絆(きずな)”は初心者からプロの作業者までの意見を取り入れ、メーカーナスニックスの長年の接ぎ木製品の実績を生かし、方向性を持たない上下どちらからでも同じ様に使用できる接ぎ木クリップにしました。 そのため作業は楽で能率が上がります。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上下の挿入口がラッパ状になっているので、茎を傷めることがありません。 トマトナスピーマンなどの接ぎ木に【15号18号21号24号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に 材質EMMA
1袋(1000個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ソケット、エクステンション、ユニバーサルジョイント等の展示用ホルダーとしてご利用下さい。
差込角(sq.)3/8
1個
97 税込107
翌日出荷

抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。 電源ケーブルジョイントJA300 オス テープ厚さ(mm)0.05 シース色茶色
1組
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。 ケーブルサイズ(mm2)38 先端溶接棒ホルダー 300A 電源ケーブルジョイントJA300 オス テープ厚さ(mm)0.05 シース色茶色
1組
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ハンドタッグ
ソケット、エクステンション、ユニバーサルジョイント等の展示用ホルダーとしてご利用ください。
差込角(sq.)1/4インチ
1個
97 税込107
翌日出荷

ジョイントスティックテープを収納、必要な長さを引き出し、切断できるホルダーです。 天井、壁の終端ギリギリまでテープを引き出せます。 テープを覆う構造で、水で濡れた手でも使用でき、安心して最後まで使い切ることができます。
適合ジョイントスティックテープ糊付(13-7154)、ジョイントスティックテープ糊なし(13-7155)、ジョイントスティックテープ薄型(13-7255) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×45×110
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷


このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1 材質アルミニウム 全高(mm)117 ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6 パッドサイズ(Φmm)120 材質(パッド)特殊ゴム 自重(g)440
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に ケーブルホルダー、ピンロックジョイントオス付 導体外径(Φmm)7 被覆厚さ(mm)2.3 仕上外径(mm)11.6 許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182 概算質量(kg/km)160 導体公称断面積(mm2)22
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット、エキステンション、ユニバーサルジョイント等の展示用ホルダーとしてご利用ください。
差込角(sq.)1/2
1個
149 税込164
翌日出荷

超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。 ケーブル長(m)2.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)