板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。
ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
正確なダボ穴あけができます。
トラスコ品番732-6424
本体質量(g)286
アズワン品番65-1945-84
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
木ダボの穴あけが、簡単・正確に!
むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質ABS樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質スチール
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm
質量(g)約130
寸法(cm)11.5×4×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40
対応機種インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
難しい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確にできます。
接合木ダボ(EA951E-66/-68)を使用することで、木工製品の組立ができます。
材質ABS樹脂
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。
丸棒にも穴あけ可能。
滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース
幅(mm)83
色ブラック
長さ(cm)81
角度調整範囲+/-15
高さ(cm)50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。
10mmチャック電気ドリル用。
付属品専用チャックハンドル
質量(g)940
ドリル径(Φmm)1~10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340
最大角度範囲(°)45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。
材質スチール
内径(Φmm)3、4、5、6、8、10
ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10
外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質アルミダイカスト
質量(g)1100
全高(mm)(組立時)280
ベース寸法(mm)145×145×12
クランプ径(Φmm)ドリル:43
最大ストローク(mm)100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
穴あけの深さ調節が簡単にできます。
用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。
仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック
材質プラスチック
拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。
フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。
市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具
セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ
材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15%
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード