186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用 トラスコ品番849-3453 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装 質量(g)94 適合工具六角棒レンチ15mm
1個
459 税込505
当日出荷


さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 付属品調整用六角レンチ 材質プロテニアム合金鋼 仕上メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.62MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 パイプの連結にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 材質スチール/三価クロメート処理 質量(g)77 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) 取扱説明書(2.1MB)
1個
289 税込318
当日出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。
用途シェルター・放送局舎 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード04331
1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理 材質ポリプロピレン 付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー 最大積載段数3
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に イエロー ロッド径(Φmm)7.5 許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) PP被膜あり
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常ブラシの入らない場所での錆び取り作業が簡単に出来ます
用途スライドピンブーツの溝の錆び取り セット内容6x35mm雄ネジ本体-1 6x35mm雌ネジ本体-1 3.5x16ロットピン-1 4x4イモネジ-1 2mm6角棒レンチ-1 付き
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 関連資料(0.09MB) ねじ山種類メートル並目(左)
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第一ビニールのぼり竿
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、横棒:FRP・PP、底キャップ:PP 高さ(mm)1600~3050 質量(kg)7 TKG品番9-2551-1201 TKG品番(2017)6-2341-1301
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アトムワンツージョイント用
適合本体アトムワンツージョイント 材質/処理鋼/ユニクロ
1本
359 税込395
5日以内出荷


木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A) 表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
1個
3,542 税込3,896
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動を増幅させ、従来の聴診棒よりよく聞こえます。 伸縮シャフトで持ち運びに便利で、手の届かないポイントも検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 トラスコ品番162-8335 材質/仕上本体:ステンレス伸縮管、シャフト部:ステンレス管 質量(g)460 全長(cm)1段約53・2段約52・3段約52
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

連結タイプなので突き刺して使用が可能。分割シャフトでコンパクトに収納、持ち運び可能。
全長(mm)1890 質量(g)400
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビーホルダー
RoHS
ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!
用途ビーホルダー用ジョイント棒。 仕様専用ジョイント棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)100×250
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途F(フラット)専用替えパッド 粒度#80 材質不織布研磨剤 研磨面サイズ(mm)100×250
1個
799 税込879
当日出荷

針金の強度をアップしたガサガサ推奨モデル。伸縮三角型魚網。従来モデルより太い針金の4mmタイプを使用。剛性をアップさせています!。2段伸縮にスライド式。網の上部にあみ破れ防止のカバー付。網ヘッド着脱式。エーワンのBタイプのつけかえ網やジョイント棒とのつけかえが可能です。
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約420 寸法(cm)31×116(180)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:25
1セット(5本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)70×250
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
用途つっぱり棒を下から支えて耐荷重を増やします。 材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂 ブラック タイプヨコ用 アズワン品番64-5084-77
1セット
459 税込505
翌々日出荷

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂 ホワイト タイプヨコ用 アズワン品番64-5084-78
1セット
459 税込505
翌々日出荷

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です 付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。 大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
用途S(スリム)専用替えパッド 粒度#80 材質不織布研磨剤 研磨面サイズ(mm)70×250
1個
699 税込769
当日出荷

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です 付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)