571件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


使用荷重(kg)6 トラスコ品番114-5874 セット内容ジョイントピン2本 材質スチール 質量(g)3
1セット(2本)
199 税込219
9日以内出荷

CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMC CADデータあり
1個
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コーヨーリングジョイント(ピン)
エコ商品
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ホーシン(HOSHIN)ジョイントピン
MLセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(1500本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン 材質スチール 仕上三価ユニクロメッキ
1個
24 税込26
欠品中

1本
37 税込41
4日以内出荷


用途専用キャップ。 トラスコ品番360-4322 長さ(mm)80.0 幅(mm)2.8 高さ(mm)2.8 質量(g)3
1個
79 税込87
当日出荷





1セット(2本)
159 税込175
4日以内出荷




テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など 適合本体アトムワンツージョイント 長さ(mm)40 外径(Φmm)5 材質/処理鋼/クロメート
1本
139 税込153
当日出荷


ホーシン(HOSHIN)ジョイントピン
Nセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(1500本)
38,980 税込42,878
5日以内出荷


1本
81 税込89
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
66 税込73
翌日出荷




1個
109 税込120
翌々日出荷

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン 材質スチール 仕上三価ユニクロメッキ
1個
47 税込52
当日出荷

ピクチャレールを連結するときに使用します。 1か所につき2個ずつ使用します。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 トラスコ品番206-5733 材質/仕上スチール 質量(g)2 タイプジョイントピン2個入 使用荷重(kg)30 アズワン品番64-8728-58
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷

パネルを複数台横並びに使用する際、パネルのズレを防ぐためキャスターベースのスリットにはめ込み、キャスターベース同士をつなげる金具です。直線的に並べる時は、上部連結I型金物とジョイントピンをお使い下さい。36型・22型共通部材となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして 仕様●キャスターベース専用 タイプジョイントピン 関連資料組立説明書(0.31MB)
1個
659 税込725
21日以内出荷


タキヤシリーズ。ピクチャーレール。レール同士の連結に使用します
材質鉄(ユニクロ)
1箱(2本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

セット内容KFジョイント4045ピンV×1、KFジョイント4045ホルダ×1、セットスクリューとがり先(ステンレス)(M10×12)×1 材質SUS416 質量(g)41.2
1セット
749 税込824
9日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)



今田製作所ピンジョイント
両端めねじのピン接続型ジョイントです。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCAピンジャック中継プラグが誤って抜けることを防止します。 プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W274×H22mmマジックフッカー/W24×H22mm アズワン品番65-2310-64
1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷