口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)120
用途液体などの移し替え、詰め替えに。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
色クリア
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
材質ポリエチレン
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬
仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。
材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン
容量(mL)4000
質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4
温度(℃)充填:常温(5~40推奨)
口径(Φmm)27.8
目盛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1
適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。
長さ(mm)ジャバラ:270
先端寸法(mm)ジャバラ:14
外径(Φmm)じょうご部:約165
危険物の類別非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)140~270
ノズル取り外し可
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
材質本体/硼珪酸ガラス、コック/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
材質(本体)硼珪酸ガラス、(コック)PTFEフッ化樹脂
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
材質PP(ポリプロピレン)
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス
タイプガラスコック
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸120
種類集水器
シリーズ丸120
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
適合竪樋:UT60
サイズ丸105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸120
種類集水器
シリーズ丸120
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
仕様内外1組
材質/仕上ロートアイアン チャコールグレー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
用途戸建・住宅用
材質ステンレス
寸法(mm)10~45出(自在式)
色グレー
サイズRV105
シリーズRV105
勾配鼻隠板:4寸
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード