27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に 材質PE 乳白色 目盛あり ノズル長(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン 仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形 タイプフタなし 口径(Φ)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L)5 セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質ポリエチレン 全高(mm)357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 底径(Φmm)205 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280 容量(L)2 本体寸法(mm)300×144×295 ノズル長(mm)140 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルファンネル モノタロウ 動画あり
用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質PP 質量(g)70 容量(L)0.85 口径(Φmm)27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL)1200 質量(g)240
1個
699 税込769
当日出荷

伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm)140~270 ノズル取り外し可 危険物の類別非危険物
1個
639 税込703
当日出荷

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm)ジャバラ:270 先端寸法(mm)ジャバラ:14 外径(Φmm)じょうご部:約165 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル 比重0.825±0.01(20℃) 引火点(℃)120±20 外観淡黄色液体 流動点(℃)-10以下 動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

床面に付着した油汚れを簡単に除去することができます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。 トラスコ品番200-1504 材質/仕上界面活性剤/添加剤/水 質量(kg)4.5 摘要4.5kg缶
1缶
12,980 税込14,278
4日以内出荷

最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5 付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 ノズル長(mm)200 メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

大澤ワックスボールジョオロ
一体成形で丈夫です。目盛り付のため、薬品・肥料などの調合に便利です。
1個
2,188 税込2,407
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 長さ(mm)230 寸法L(mm)230 ノズル長(mm)230 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
299 税込329
当日出荷

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン 高さ(mm)220 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓辺などにそのまま置いても、インテリアとして絵になるやわらかなフォルムの縦型スリム水さしです。
容量(L)約1 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)約385×105×195 質量(g)238
1セット
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

汚れの程度によって希釈倍率を変えるだけで簡単に床面の汚れが落とせます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
用途10~100倍液で使用する万能洗剤で、一般の汚れから軽い油汚れに。 トラスコ品番200-1503 材質/仕上界面活性剤/添加剤/水 質量(kg)4.5 摘要4.5kg缶
1缶
12,980 税込14,278
3日以内出荷

40℃程度のお湯で100倍~300倍に希釈し、床面にモップ等で塗布またはジョウロ等で散布するだけでバイオと酵素が油汚れ等の汚れを分解していきます。今までの清掃方法に比べ格段に作業効率と効果があがります。※使用開始直後は、表面の油を分解し始め、よりベタつきを感じる場合がありますが、継続使用して頂ければ改善されていきます。
液性弱アルカリ性 容量(L)1 TKG品番9-1321-0401 TKG品番(2017)6-1181-0401
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

6300037023 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ 山王 動画あり
人に優しい・環境に優しい 植物性油及び柑橘系果皮オイル(シトラス)を使用した常温全天候型道路補修材です。 揮発性有害物質を含まず、土壌汚染、地下水汚染、大気汚染をしません。人体に触れても健康に無害です。 アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材です。 優れた施工性で簡単に施工できます。
用途アスファルト舗装の補修に ブラック系 使用の目安50cm×50cm×4cm 1袋(20kg) 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ユー・イー・エスココバイオ工場用ロール
天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。 不織布素材は、液体や油をすばやく吸収できます。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。 機械周りや足拭き、油受け場所、機械の分解作業時に適しています。
用途付着した油の拭き取りに、床面の油汚れ防止に 厚さ(mm)2 材質ココヤシ果皮、PET不織布 仕様オイル用 トラスコ品番135-6289 幅(mm)1000 質量(kg)8.5 タイプロール 長さ(m)20 吸油量(L/巻)88.8
1巻(20m)
29,980 税込32,978
当日出荷

オレンジパッチ細密型は、柑橘類果皮天然シトラスオイル配合された道路補修材です。オレンジパッチは、アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材で、細かい部分の補修に最適です。揮発性有害物質を含まない為、人体に触れても健康に無害です。激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。雨の中や水溜りの激しい条件下でも使用できます。反剥離材の硬化により強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。
用途道路補修に。 質量(kg)20 寸法(cm)【使用目安】50×50×4 危険物の類別非危険物
1袋
5,298 税込5,828
4日以内出荷