サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。
付属品T字レバー(2本)
仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm
材質本体:スチール、T字レバー:スチール
幅(mm)63
高さ(mm)91(46.5)
最大使用荷重(t)1.5
凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。
荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。
リフトマン待ち時間が大幅に削減。
鉄製同種製品の約半分の質量。
優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。
防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。
ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000
寸法(mm)上昇量:14.4
関連資料部品構成(0.6MB)
こんなお得な商品も!

アルミレール トラックフック用
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質ジュラルミン
適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。
仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式
質量(kg)20
本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3
耐荷重(kg)1500
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2
ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。
トラスコ品番462-4980
本体質量(kg)32
高さH×幅W×長さL(mm)78×970×1000
本数(ローラー取付)20本
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ライトスライダー標準タイプに使用可能な操作レバーです。
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に
幅(mm)1020
高さ(mm)105
奥行(mm)1000
耐荷重(kg)1000
ローラー(W×Φmm)150×60.5
ローラー数12
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
ライトスライダー標準タイプに使用する部品(カムローラー/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)
材質本体/アルミ、ツメ/スチール
高さ(mm)82
厚さ(mm)66
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)約3
板厚(mm)約2.5
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)約6.9
幅(mm)128
タイプ穴付
穴数60
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー
種別緩衝スペーサー
材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)
色ブルー
加工端面被膜なし
構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)
RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りのiFaceケースをスマホショルダーに。
「iFace Hang and (ハングアンド)」シリーズから、春色バージョンが登場。
これからの季節にピッタリな明るいラインナップです。
どんなファッションにも使いやすい「アイボリー」。
少し青味のあるグレーがかっこいい「ライトグレー」。
春には思いっきり可愛く持ちたい「サクラピンク」。
新しいショルダーストラップで春のコーディネートをお楽しみください!
付属の接続用ストラップと組み合わせて使えば、お気に入りのiFaceが肩掛けタイプとして使えます。
スマホを肩からかけることで、落下防止、ポケットやカバンから出す手間なく、サッとスマホのチェックOK。両手が自由になって動きやすいので、子育て中のパパママにもオススメです。
・ストラップの長さは自由に調節が可能
・首や肩に食い込みにくい平紐のストラップ
※クリアタイプのストラップは衣類の上からのご使用をおすすめします。
・ショルダーストラップはiFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単
・Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズなどお好きなiFaceをショルダータイプに
iFace Hang and ショルダーストラップでいつものコーデに華やかさをプラス!
付属品接続用ストラップ
全長(cm)約84~146(調整可/カラビナ含む)
ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 TMR技術仕様のジョイスティック採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)
適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC
寸法(mm)153×110×55
対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上
モーターバイブレーションモーター
接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプター
ボタン数メカニカルボタン:16個
アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント!
自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。
荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。
スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。
クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。
手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。
また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。
スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。
クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能
ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動
アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動
バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。
旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか?
ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック
寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず)
質量(g)100
対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
合成ショルダー紐付き・フリージョイントハンドル
材質ポリウレタン・鉄・合金
ハンドル長さ(mm)約450
長さ(mm)約800(ショルダー)
関連資料(15.03MB)
タブレットを肩から掛けられて体に固定もできる、ZEROSHOCK TABLET堅牢タブレットPC対応の三点固定ストラップです。ショルダーストラップを装着することで、タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安全に作業が可能。さらに補助ストラップを使うことで、肩から下げているタブレットを体に密着させることができます。ぶらつきを抑え、引っかけたり、ぶつけたりするのを防止します。
用途タブレットを肩から掛けられて体に固定もできる、ZEROSHOCK TABLET堅牢タブレットPC対応の三点固定ストラップです。 。ショルダーストラップを装着することで、タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安全に作業ができます。 。補助ストラップを使うことで、肩から下げているタブレットを体に密着させることができます。タブレットのぶらつきを抑え、引っかけたり、ぶつけたりするのを防止します。 。ストラップはフックで簡単に着脱できます。 。ショルダーストラップと補助ストラップは、体型やお好みに合わせて長さの調節が可能です。 。専用設計のネジで、タブレットの背面に直接固定が可能です。特別な工具は不要で、万が一使用中にネジが緩んでも、すぐに手で締め直せるので安心です。 。取り付け方法は、製品パッケージのQRからご確認いただけます。※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 。※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 。※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 。※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 。※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 。※本製品をタブレットに装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の恐れがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ショルダーストラップ、補助ストラップ、補助ストラップ用フック、取付金具(ネジ×3、スペーサー×3、フック×3)
材質ショルダーストラップ・補助ストラップ・補助ストラップ用フック:ポリエステル・亜鉛合金、取付金具:ステンレス・鉄
色ブラック
サイズショルダーストラップ:全長約510~720mm、補助ストラップ:全長約170~290mm
対応機種LZ-WC08シリーズ、LZ-WA10シリーズ、LZ-WB10シリーズ、LZ-AA10シリーズ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
コネクター専用ラックは、ペツル製フルハーネス『アバオ ボッド』『アバオ ボッド ファスト』 (ヨーロッパ規格適合バージョン)のショルダーストラップに取り付けて使用します。また、『ボルト』シリーズや『ニュートン』シリーズの交換用ラックとして使用できます。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を、両肩の手の届く範囲にある専用ラックにかけておくことができ、ランヤードが邪魔になりません。
このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
材質ナイロン、スチール
質量(g)45
1セット(2袋)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ジョイントラインを樹脂ケースごと収納が可能です。内側はケースを守るクッション性発泡剤を使用してます。ケース固定バンドが付いています。先端金具などの小物を収納できるフタ付インナーポケットが付いています。持ちやすい手持ち&着脱式ショルダーベルト付きです。
用途ジョイントラインシリーズ1.5mロッドの持ち運びや収納に。
トラスコ品番384-8260
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン、スチール
全長(mm)1650
色黒
ロッド長さ(m)1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番423-4413
質量(kg)15.7
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355
回収能力(g/min)(気体)200
真空到達度-0.09Mpa
コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ジャズベース/プレシジョンベースタイプ等の一般的なベースが収納可能
強化発泡スチロール素材ので持ち運びもラクラク
ショルダーストラップ、ハンドル付き
内寸(mm)1190×345
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
バッテリーのみで溶接可能です。
充電併用で溶接可能本数UP
最大出力170Aです。
本体質量18.2kgです。
約1時間で満充電できます。
ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)
定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。
過放電検知機能を搭載しています。
多彩なエラーコード表示
ショルダーベルト標準付属しています。
ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
溶接電流(A)出力:直流170
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0
バッテリー電圧(V)DC52.8
定格使用率(%)40
定格出力容量(VA)直流56.8/最大10
電流調整範囲(A)直流10~170
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)52.8
溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本
充電方式定電流定電圧
定格入力600W/630VA
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”にワンショルダータイプ誕生。既存のRR9409 S-ワンショルダーのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極の耐久性をもつワンショルダーバックへとバージョンアップさせました。スクエアな形状を採用した収納力が自慢でメインスペースで5リットル弱、サブスペースで2リットル弱と合わせて約7リットルの容量を誇ります。右利き左利きどちらでも使いやすいよう背面部左右に大型スリットポケットを設置し、肩に掛けたまま前に回せばメインと背面ポケットへのアクセスもしやすいよう設計。さらにダブルオープンのナスカン付きグローブホルダーが標準で付属したバイカースペシャル仕様。バイクで使ってもそれ以外のシチュエーションでも重宝間違いナシのワンショルダーバッグです。
用途品番: RR9556。品名: SCHWARZ R ワンショルダー。COLOR: シュバルツ。SIZE: W16×D13.5×H34cm(最大)。容量: 7L。付属: グローブホルダー、カラビナ
色シュバルツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13.5×34(最大)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
メインポケット内に宵姫スリムボックスが3個と600mlペットボトルが収納可。(キャップ部は、バッグよりはみ出ます。)。リーダーを収納するフロントメッシュポケット。内部を、PUコートで保護した背面ポケットは、プライヤー、ハサミ等の収納可。サイドに宵姫フロートポーチを接続可能なベルトループ付き。簡単に長さを調節できるショルダーベルト。ウエストポーチとしても使用可能。
材質ポリエステル
質量(g)約230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×180×190
ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 アルプス製ジョイスティックを採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)
適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC
寸法(mm)153×110×55
対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上
モーターバイブレーションモーター
接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプター
ボタン数メカニカルボタン:16個
アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
フルサイズバンジョーを堅牢に守る、専用設計ハードケース。Gator Cases GC-BANJO-XLは、一般的なバンジョーよりも大きいサイズのフルサイズバンジョーのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装と、楽器の形状にフィットするEPSフォームコアおよび柔らかなプラッシュ裏地により、外部からの衝撃や内部でのずれから大切なバンジョーをしっかりと保護します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、カポ、弦、フィンガーピックなどを整理して収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドル、取り外し可能なショルダーストラップにより、持ち運び時の安全性と利便性を提供します。・フルサイズバンジョーに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:Deluxe Molded Case for Banjos。・型番:GC-BANJO-XL。・メーカー:Gator Cases。・用途:フルサイズバンジョーの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:フルサイズバンジョー (最大全長: 1049 mm, ボディ長: 419 mm, ボディ厚: 100 mm, リム径: 366 mm)。・内寸:全長: 1049 mm (41.30 インチ), ボディ長: 419 mm (16.50 インチ), ボディ厚: 100 mm (3.90 インチ), リム径: 366 mm (14.40 インチ)。・外寸:1130 x 429 x 180 mm (44.50 x 16.90 x 7.10 インチ)。・重量:3.62 kg (7.99 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500768
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
関連キーワード