定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
エスコ品番EA940DP-2
色赤
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。
標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)1.0以下
耐電圧(V/min)AC1000
エスコ品番EA940DP-73
色黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)2.0以下
耐電圧(V/min)AC1500
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。
ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類丸型
材質絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)
形状ストレート
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+70
耐電圧(V/min)2000
付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル
材質ABS樹脂
質量(kg)約3.7
出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)
電源シリーズレギュレータ方式
最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A
表示バックライト付き液晶表示
出力電圧(V)0~20.0
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
出力電流(A)0~5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150
冷却方式強制冷却(Fan)
消費電力(VA)185
動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)
アズワン品番65-2226-33
1台
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
関連キーワード