用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクローム色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い、1点抜け
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)(最大)7.5
鍵違い数約100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1060171300
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用長蝶番です。
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
材質黄銅(Bs)
仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上
質量(g)20
適合扉厚(mm)33~47
分野設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.18MB)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)68
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)190
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)54
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
適合PT-300シリーズ
材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)
質量(g)4
仕上メッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.18MB)
分野設備・機械
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
自重で扉が閉まる自閉タイプです。
扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。
面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り
付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個
材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)
仕上クロームメッキ+白色
適合扉厚(mm)20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途建築、家具汎用、床下収納庫
付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
取付板厚(mm)12~16
許容荷重(N[kgf])130(13.3)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ