タイプカップ型
適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
直径(mm)3
長さ(mm)30
色ピンク
タイプエンド型
寸法L1(mm)30
寸法D1(Φmm)3
適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適です。
用途機械、ハンド工具用
シャフト径(Φmm)12
線材(mm)50
シャンク径Ds(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ径(Φmm)11
加工可能穴径(Φmm)(1次)14~20
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプセラミック砥石
ヘッド形状球
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)対応
Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
用途バリ取り、ツールマークの除去
適合材アルミ合金等
材質アルミナ長繊維
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ブラシ部)赤色
外径(Φmm)25
径(Φmm)25
全高(mm)75
材質セラミック砥石
長さ(mm)75
タイプカップ型
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
アルミフレーム穴あけ後のバリ取り用途に最適です。電動ドリルやボール盤等の回転軸に固定するだけで、内部に発生したバリが除去できます。
最大回転数(min-1[r.p.m])800
材質シリコンカーバイト
Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り
適合材アルミ合金や難削材など
材質アルミナ長繊維
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
こんなお得な商品も!

セラミックファイバー砥石
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
長さ(mm)100
厚さ(mm)1.0
使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。
適合材特にプラスチック金型
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。
XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
全長L(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ用のホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)3
外径(mm)5
毛丈(mm)20
質量(g)2.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
軸長(mm)29
関連キーワード