こんなお得な商品も!

防犯用カラーボール
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。
投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡に
トラスコ品番781-0288
材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液
色オレンジ
質量(g)140
タイプ本番用
直径(mm)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1組
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。
内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
用途防犯対策
材質特殊蛍光着色液
色蛍光赤
直径(Φmm)約65
タイプ本番用
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1箱(2個)
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
飛散効果(周囲約10m拡散)が大きく、命中率が高い。対人対物賠償責任保障付。全国防犯協会連合会推進(第523号)
材質塩ビ(水性塗料)
色6色(蛍光レッド、グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、イエローオレンジ
直径(Φmm)50
質量(g)約45
耐用年数(年)3
1箱(6個)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
材質ポリエチレン
質量(g)約5
径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱(インキ)
頭文字す
シリーズネーム6
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。
仕様飛散範囲:約10m2(無風時)
材質ボール=塩化ビニール、ペンキ=水性塗料、ケース=発泡スチロール
寸法(mm)ボール=Φ73、ケース=180×97×H92
質量(g)(1個)約150
内容量(mL)(1個)120
耐用年数(年)2~3※状況により異なります。
EBM品番6798000
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字す
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
効果が持続する無機系抗菌剤入り事務用スポンジ
グリーン購入法適合
アズワン品番65-0485-37
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。
材質Hss Co 5%
先端角(°)90
コーティングTiN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
衝撃で割れることにより、中身の内容物が飛び散り目標物に付着します。
水溶性なので水で洗いながせますが、特殊光源をかざすと発光し証拠として残ります。
耐用年数(年)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに
材質黒色カチオン電着塗装
適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)
先端厚さ(mm)9
材質ポリエチレン
直径(mm)55
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3
質量(g)38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
かさばる段ボールをスリムに収納。ひも通しスペースがあるのでそのまま結束できます。キャスター付でラクラク移動。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×435
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。
通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。
圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。
用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など
テープ長さ(m)5
基材綿・ポリウレタン
テープ種類キネシオテープ
粘着剤アクリル系
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。
刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。
強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。
ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。
ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。
ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に
材質ダイハード鋼
種類スリム、トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
対応18Vインパクト対応
本数5
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
仕様オールプラスチックディスポシリンジ ルアーチップ型
台座に強力マグネットが付いていますので、什器や壁のスチール部分においてPOPカードを安定して支えます。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
容量(mL)10
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)100
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。
木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
粉・粒体の輸送等。
内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6
外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5
長さ(m)1~50
特性帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2
肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8
使用流体空気、粉体、集塵
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
肥料袋用カッター「スカット」
鎌、カッターよりもコンパクトで折りたたみ式なので、持ち運び便利。
マグネット付なので、軽トラ、播種機などの作業機に貼り付けできます。
刃がしまえて、安全、安心。
片手で操作が出来て切れ味抜群スカット解決。
肥料袋の他、いろいろな袋の開封に便利。
錆びにくいステンレスの刃なので切れ味長持ち。
材質(刃)ステンレススチール
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-30~80
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
頑固な汚れもすばやく落とす研磨剤入りのナイロン不織布。ガンコな汚れもピッカピカ。水の飛散がなく、水きり抜群です。
材質研磨剤(#180)入りナイロン不織布
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)籐
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×16×35
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
つやげん表面洗浄剤のスタンダード製品!
経済性を重視し、水性、樹脂ワックスの表面洗浄の他、様々な用途にご使用頂ける人気洗浄剤。
用途化学床材、他用。
希釈倍率原液~50倍
1缶(18L)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ