汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)22.1
ケース色黒色
色(カバー)灰色
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
仕様壁掛型
エスコ品番EA940DF-2
材質鋼板
型式AGAW313Y
穴径(Φmm)30
取付穴数2点
保護IP40
サイズ(mm)150×76×80(W×D×H)
1個
¥1,830
税込¥2,013
欠品中
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)30
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
取付穴数角上4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A(mm)80
寸法C(mm)75
スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。広い操作面は、タッチパネルやメンブレンスイッチ等の取付に適しています。広い内部には部品をたっぷり収納できます。ユーロカードサイズの基板(100×160mm)に適しています。データ収集、データシステム工学、通信システム、アクセスとセキュリティ管理、医療、ウェルネス、実験技術、産業用制御およびPOSデバイス等、幅広く使用できます。
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
長さL(mm)146
穴数2
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
材質(カバー)アルミ板A1100P
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
LED色-
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電流容量(A)10 AC125V10 AC250V
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
ボタン倒れ角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ODシリーズは、壁掛・卓上型で、防水・防塵対応の電子機器用プラスチックケースです。材質はUL94V-2適合のポリカーボネート製で、付属のシーリングゴム組み込みにより、保護等級IP65相当の高い防水・防塵性能を有します。ODの機種は、マウント部があり壁面にねじ止めが可能です。ODNFの機種は、卓上タイプです。ODTMの機種は、組立ビスが上面にある為、壁面等に取り付けた状態で上カバーを取り外してのメンテナンスが容易です。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、屋外無線システム・押しボタンスイッチ・ウォールマウントコントローラ・セキュリティシステムなどの電子分野に、ご利用いただけます。
穴径(Φmm)22.2
保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%(結露しないこと)
塗装色5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴有
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1個
¥1,482
税込¥1,630
7日以内出荷
。透明なmicro:bit用のケース。ケースの内側の窪みにmicro:bitをはめ込んで使用します。ケースとmicro:bitを固定するのにネジなどを一切使用しないため、micro:bitの取り付けや取り外しが簡単にできます。【ご注意】。※本製品にはmicro:bit本体は付属していません。
アズワン品番67-0372-20
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
1個
¥3,138
税込¥3,452
7日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
規格オシボタンスイツチヨウ, 28~30フクム
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.21MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.99MB)
図解NoGKB2400UT 本体部品_No.25、MB227VUT 本体部品_No.24、NKS24 本体部品_No.25、MB326SPU 本体部品_No.34、GKB2400U 本体部品_No.25、MB247VUT 本体部品_No.26、MB327U 本体部品_No.34、GKB2600UT 本体部品_No.26、MB267VUT 本体部品_No.27、GKB2200UT 本体部品_No.23、IS236 本体部品_No.22、MB266CKM 本体部品_No.25、GKB2600U 本体部品_No.25、MBC266U 本体部品_No.25、MB227MKM 本体部品_No.27、MB2460U 本体部品_No.25、MB247VU 本体部品_No.25、MB2660U 本体部品_No.25、MBC225U 本体部品_No.25、MB267MKM 本体部品_No.29、MB327UT 本体部品_No.35、JHC30DX 本体部品_No.29、BC420A 本体部品 スイッチケースクミタテ_No.27、MB306SPU 本体部品_No.40、MB227VU 本体部品_No.25、MB267VU 本体部品_No.25、GKB2200U 本体部品_No.25
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ