1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)
材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K
質量(kg)約0.07
電源電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)
材質新金属WN7506(パナソニック製)
質量(g)270
電源電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
設置場所屋内
表示灯【非常】赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。
金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。
キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。
押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。
非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
色アイボリー
付属品非常開錠キー×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
CONNECTED LIGHTING専用
材質(本体)樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
仕様スイッチボックス:1個用に適合
再生紙使用マーク適合
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
PWM
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50・60共用
仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
スマートフォンであかりをON-OFFできます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)10
スイッチON-OFF点灯
周波数(Hz)50・60共用
仕様適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
専用の調光器具との組み合わせで、明るさの調節が自在に行えます。
目的に合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様LED用調光器
適合1個用スイッチボックス(カバー付)
幅(mm)70
高さ(mm)120
周波数(Hz)50/60共用
出しろ(mm)19
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。
生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー
適合2個用スイッチボックス(カバー付)
材質樹脂(白色)
幅(mm)116
高さ(mm)120
周波数(Hz)50/60共用
出しろ(mm)10
再生紙使用マーク適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)15
取付方式壁面埋込型
センサー人感センサーON-OFF型
配線方式2線式
仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6
仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型
材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
色温度(K)2700
光源色電球
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード