279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング入りのスイベルです。
用途チェーンなどのよりとりに トラスコ品番144-3145 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)10 寸法L1(mm)35 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)6 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)10 使用荷重(kN)0.29
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。 KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CORMORAN(コーモラン)ボールベアリングスイベル
スムーズな回転をするボールベアリングスイベル(BBスイベル)。インターロックを搭載したタイプもラインナップ。また、ボールベアリングではないスイベルもラインナップしているので、用途に応じて使用できる。
用途釣り・タックル・便利アイテム
1個(6個)
459 税込505
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用 材質合金鋼
1個
72,980 税込80,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン SS
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A(mm):3.5●D(mm):30.29●L1(mm):35●W1(mm):16●L2(mm):8●W2(mm):10●L3(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-2957 アズワン品番67-7201-74
1個
1,388 税込1,527
8日以内出荷

回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用。 仕様REACH規則適合品 材質合金鋼 安全率5倍
1個
179,800 税込197,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個×1パック)
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


日本製
用途超深海から大物泳がせ釣りに! ニッケル
1セット(100個)
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

良く回る高品位のスイベル。ブレード交換やキャロライナリグに。
入数(個)4
1パック(4個×1パック)
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。 荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られます。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用 材質特殊合金鋼 質量(kg)26.4 寸法t(mm)54 寸法P(mm)486 寸法p(mm)486
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷


ワンタッチでルアー交換ができるスナップスイベル。スプーンやスピナー、メタルジグに。
入数(個)4
1パック(4個×1パック)
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):40●リング径(mm):40●全長(mm):240●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-67
1個
13,300 税込14,630
欠品中

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1セット(100個)
159,800 税込175,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●使用荷重(t):12.5●口の開き(mm):82●リング径(mm):73●全長(mm):479●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-71
1個
84,600 税込93,060
当日出荷

仕様●使用荷重(t):8●口の開き(mm):65●リング径(mm):60●全長(mm):419●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-70
1個
45,700 税込50,270
翌日出荷

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216 アズワン品番67-7192-13
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1セット(100個)
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●使用荷重(t):3.15●口の開き(mm):48●リング径(mm):48●全長(mm):283●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-68
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

仕様●使用荷重(t):1.12●口の開き(mm):32●リング径(mm):34●全長(mm):194●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-66
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
9,100 税込10,010
翌日出荷


1セット(100個)
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールベアリング入りでフックがスムーズに回転します、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●使用荷重(t):5.3●口の開き(mm):57●リング径(mm):58●全長(mm):343●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-69
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷