ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm)凸9.5
トラスコ品番487-1596
歯数72
質量(g)271
方向切替式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。
狭小個所で高い作業性を発揮します。
ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。
一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
首振り時でもソケットの脱着が可能です。
回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。
首振り時でも切替がスムーズです。
首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業
全長(mm)180
質量(g)260
送り角度(°)5
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(inch)3/8(9.5mm)
全長(mm)130
材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ
質量(g)142
グリップ径(Φmm)約27(最太部)
仕上クロームメッキ
送り角度(°)5
ギヤ歯数72
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ギア数72山
差込角(inch)3/8
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。
ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長(mm)150
トラスコ品番781-2141
歯数72×2
質量(g)142
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。
ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)170
トラスコ品番781-2159
歯数72×2
質量(g)215
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。
シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。
ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。
100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275
ヘッド高さ(mm)42.4
差込角(sq.)9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)31.8
ギア数100
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。
狭小個所で高い作業性を発揮します。
ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。
一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
首振り時でもソケットの脱着が可能です。
回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。
首振り時でも切替がスムーズです。
首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業
全長(mm)300
質量(g)375
送り角度(°)5
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです
狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです
操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です
ドライバー形状で早回しができます
奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です
グリップはノンスリップハンドルです
ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です
用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)155
ヘッド高さ(mm)32.3
差込角(sq.)9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)31.2
ギア数72
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)205
ヘッド高さ(mm)32.3
差込角(sq.)9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)31.2
ギア数72
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル フルターンタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
仕様六角対辺6.35mm(ビット)
差込角(mm)9.5(ソケット)
ギア数72(山)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属ビット20mm片頭ビット+No.2
ギア数90山
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。
ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。
ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。
首振り時でも切替がスムーズ。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具
質量(g)195
全長(mm)120
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
ヘッド高さ(mm)27
差込角(sq.)6.35[1/4]
ヘッド幅(mm)32.3
ギア数72
BRSW3、BRSW3L用リペアキットです。
用途BRSW3、BRSW3L用補修部品
差込角(sq.)9.5
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。
小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。
全長(mm)95
高さ(mm)20
ヘッド径(Φmm)23
差込角(sq.)6.35[1/4]
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)120
ヘッド高さ(mm)32.3
差込角(sq.)9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)27
ギア数72
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
全長(mm)175
差込角(sq.)3/8
ギア数72枚
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
トラスコ品番383-9725
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1/2SQの72ギアスイベルラチェットです。
全長(mm)312
差込角(mm)12.7
本体質量(kg)8.3
ギア数72枚
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
サイズ8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・3/8×7/16・1/2×9/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0103。プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。色[カラー]:ブラック。サイズ:3/8インチ。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1個。特記事項:プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
材質スチール + P V C
色ブラック
サイズ3/8インチ
商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104
使用箇所汎用
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
全長(mm)323
差込角(sq.)3/8
ギア数100枚
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
付属品バッテリーパック×2個、充電器×1個、キャンパスバッグ×1個
全長(mm)249
質量(g)(バッテリーパック含む)982
差込角(mm)9.5
最大締付トルク(N・m)30
回転速度(min-1[r.p.m])0~240
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。
そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました!
スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。
手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。
ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね!
”シン・”の由来は、
新・・・新しいスイベルという意味合い
真・・・真のスイベルという意気込み
震・・・工具業界に激震が走る
進・・・スイベルラチェットの進化形
といったような意味を込めてみました。
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス
差込角(inch)3/8(9.5mm)
全長(mm)137
色レッド
材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン
質量(g)142
グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)
仕上クロームメッキ
送り角度(°)5
ギヤ歯数72
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)628
寸法H(mm)34
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D(mm)32
型番RH4FHX
寸法T(mm)15.5
送り角度(°)5
アズワン品番64-7896-18
ギア数72歯
1本
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。
ヘッドの角度も調整可能です。
ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72
材質特殊工具鋼
27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137)
差込角(inch)3/8
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ