60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)スイングローター
仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G 最大回転数(min-1[r.p.m])4680 アズワン品番1-2663-18
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷


1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷


Eppendorf(エッペンドルフ)スイングローター S-96x0.2-PCR 5425用
最大遠心力:3217×g(6000rpm) 新規スイングバケット ローター 12本の×8 PCR ストリップ0.1/0.2mL か4枚の×1/4 twin.tec PCR プレート 96、スカートなし分割可能または容量0.2mLの96×PCR チューブ用
アズワン品番63-8459-40
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
299,800 税込329,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷


エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジースイングローターT5S32
himac 微量高速遠心機 CF18R、CF16RN用ローター
仕様【チューブ容量】96DW×2枚(96MP×10枚) 最高回転数(min-1[r.p.m])4800 最大遠心力(xg)3120 アズワン品番2-6491-20
1個
329,800 税込362,780
43日以内出荷

1個(1個)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
61日以内出荷

仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個 寸法(mm)290×360×140 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番2-950-01 タイマー0~10分
1個
87,900 税込96,690
当日出荷

煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫。250μl刻みの目盛付。未滅菌
仕様●傾斜:90°
1式
179,800 税込197,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A) 寸法(mm)380×505×360 質量(kg)32 電源AC100V 50/60Hz 設定時間1秒~99分59秒 アズワン品番1-478-32 商品タイプ本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷



1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2)6 材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン) 処理量(mL)6~20 一般的な最終濃縮液量(μL)50 遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
1箱(12本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手動式遠心機 Hettich 動画あり
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GRS-G-r250-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:153mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,737xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3832-80
1個
51,980 税込57,178
63日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
11日以内出荷

GRS-G-750-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:171.5mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:3,068xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3832-79
1個
56,980 税込62,678
63日以内出荷

50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
材質(膜)PES(ポリエーテルスルホン) 有効ろ過面積(cm2)6
1箱(12個)
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器(ビバスピン6)
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン) 有効ろ過面積(cm2)2.5
1箱(25本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番2-5447-01 寸法(mm)143×166×184 質量(kg)4.8 スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ) 回転数(min-1[r.p.m])12000,9000,6000 電源AC100V、50/60Hz 加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速) 運転音(dB)65以内/1m 上昇温度7℃以内/15分(試料) 電源コード1.8m、2Pタイプ 遠心加速度7740、4350、1940×G タイマー0~15分 最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

液もれの心配がない、世界最高品質の沈殿瓶です。Oリング入りのシーリングキャップが液漏れを防止します。 アングル、スイング両方のロータに使用可能です。
1組(2本)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.6 直径×長さL(Φmm×mm)35×121 一般的な最終濃縮液量(μL)150~300 最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL 遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
1ケース(8個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーワイド専用ディスクハブです。現状はワイドディスクハブ(39048)+スプロケットスペーサー(39421)でディスク化に対応していましたが、「より安全に、よりローコストを」をコンセプトに専用品を製作しました。20mmスーパーワイドスイングアーム専用。メーカー10-5.5Jまで装着可能。Φ160ディスクローター専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷

メーカーエイプホイール専用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム専用取り付けピッチ84mmNSR50/80ホイール・メーカーリアハブ(39149)用NSR50/80リアディスクローター用ブレンボ2P(カニ)キャリパー専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5 材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PVDF 最大遠心力(G)12000 ローター1.5mL(固定アングルモーター) 直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45 有効ろ過面積(cm2)4.25
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Gクラフトリアディスクハブ ワイド
エコ商品
アルミ無垢材から削りだしたディスクリヤハブです。リヤに10インチ4.0JJまでのホイールを装着してディスク化できます。リヤローターはNSR50/80のΦ160ローターを使用します。モンキーノーマルオフセットのホイールに適合します。 39048ワイドリヤディスクハブを装着する際は、ワイドスイングアームが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PTFE)
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適 材質デバイス:ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PTFE 容量(mL)0.4
1箱(25個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。 ハブダンパーは標準装備。 ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。 スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。 チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。 リアホイールサイズは4.0Jサイズ(推奨タイヤサイズ130-70-12)にすることで、迫力あるリア周りを演出します。 キャリパーはキャストタイプのカニブレンボが使用可能。 カニブレンボ ブレンボ2P ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。 ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。 シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。 純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。 60444-3 ※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。 ※ホイールは専用設計の物が付属します(12-4.0J) ※リアショックはGROM用が使用できます。 ※スイングアームの長さは+6cmロング相当 ※ディスクローターはΦ190(NS-1リア用) ※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269,800 税込296,780
欠品中

最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G 有効ろ過面積(cm2)9.7 一般的な最終濃縮液量(μL)約200 アズワン品番4-2669-11 最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 分画分子量(MWCO)5000
1箱(24個)
33,400 税込36,740
翌々日出荷

。遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
1箱(8個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)