こんなお得な商品も!

カラーコピー用紙 森林管理認証取得品
モノタロウ
¥639
税込¥703
レーザー、インクジェット、軽オフ、コピー等、様々なOA機器に対応
用途低速レーザープリンタ、一般コピー機
サイズA4
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)64
仕様ECF(無塩素漂白)パルプ使用、森林管理認証紙
紙厚(mm)0.093
厚さ(mm)0.093
入数500枚
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂
主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久、サビドメ
日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。
用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ合成樹脂系トタンペイント
指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
PP。両面踏み。
色ブラック
寸法(mm)98×89
質量(g)336
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。
種類水溶性アクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間
主成分水溶性アクリル樹脂
主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。患者様の私物や小物類の収納に便利な引出式の脱衣カゴを標準装備。ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木、鉄、床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状非水溶性
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
紀州の色上質の色調及び品質を基本にしています。
インクジェットにも使用でき、色彩効果・印刷適性に優れています。
軽オフセットなど各種印刷、OA機器にもご使用頂けます。
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。
色分けによる識別包装に最適です。
油性ペンで字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
適合ハンディラインS(SXNS15,KSXN15)
材質キャップ:再生PP、カートリッジケース・ポリシース:PP、中綿:ポリエステル繊維
質量(g)5
本体サイズ(mm)Φ9×98
インク水性顔料
商品タイプ詰替用カートリッジ
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質ECF(無塩素漂白)パルプ FSC認証(ミックス紙)約64g
寸法(mm)210×297
1冊(5冊)
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
入数100枚
坪量(g/m2)64
材質ECF(無塩素漂白)パルプ FSC認証(ミックス紙)約64g
寸法(mm)182×257
1冊(5冊)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
材質ECF(無塩素漂白)パルプ FSC認証(ミックス紙)約64g
寸法(mm)257×364
1冊(5冊)
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質ECF(無塩素漂白)パルプ FSC認証(ミックス紙)約64g
寸法(mm)297×420
1冊(3冊)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
耐水圧5000で透湿性を持った高次元の生地を使用。スソがタイヤに巻き付きません。着脱が簡単で雨の日に足が濡れません。
材質ナイロン
サイズフリー
質量(g)320
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
一般的なクーラーボックスに合わせて2種類のサイズをご用意しました。 本体裏側についている強力な吸盤がずれを防ぎ快適な座り心地を提供します。 本体は手入れのしやすいEVA製。丸洗いも可能です。
用途クーラーボックスを椅子替わりにしている人にオススメ!クーラーをそのまま椅子にしてしまうマットです。
仕様EVA製 エアーマット 吸着盤付き
色スカイブルー
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュカラー:スカイブルー左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)52
アズワン品番64-7983-92
1枚
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
仕様前後透明差込用ポケット:215×320mm、A4の用紙がそのまま差し込めます。メッシュ色:スカイブルー左胸透明ポケットサイズ:105×57mm、名刺等入れることができます。
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
テープ幅(mm)50
テープ地色白
ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)
肩幅(cm)36
着丈(cm)約60
アズワン品番64-7984-08
1枚
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板]
塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石
仕様一型油性つやあり
乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト
色スカイブルー
付属品工具吊フック、ハンガー
エスコ品番EA998FC-3
材質ナイロン
長さ(mm)650
厚さ(mm)10
寸法(mm)100×650
質量(g)250
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
ムダなく干せる伸縮タイプ洗濯物を干すスペースに合わせてサイズを調整できるピンチハンガー。長さは約24cmから約170cmまで伸縮可能。伸ばすにつれて奥行きはスリムになっていくので、竿と竿の間が狭かったり奥行きが取れない壁際・窓際などに干すときにも便利です。本体に直接フックがついていて本体が高い位置にくるため、長めのものを干すことができます。
材質フック・本体・ピンチ:ポリプロピレン、吊り紐:ポリエチレン、バネ:スチール
色スカイブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(245~1750)×220×(393~70)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
キャッチコピー:優しい手触りの洗えるフェルト。商品説明:手芸用の洗えるフェルト。シワ・ちぢみ・ほつれ・色落ちのしにくい特徴があります。注意:-
セット内容本体×1
材質ポリエステル100%
寸法(mm)20×20×1
包装形態(1個)袋入り
1枚
¥100
税込¥110
3日以内出荷
キャッチコピー:優しい手触りの洗えるフェルト。商品説明:手芸用の洗えるフェルト。シワ・ちぢみ・ほつれ・色落ちのしにくい特徴があります。
セット内容本体×1
材質ポリエステル100%
寸法(mm)20×20×1
包装形態(1個)袋入り
1枚
特価
¥80
税込¥88
当日出荷
タオルヘッドキャップ
仕様●材質●▼綿100%●カラー:スカイブルー
アズワン品番65-8926-06
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
材質ウレタン、PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸機能)
色スカイブルー
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×45
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
キャッチコピー:縫わずに貼れる!工作やDIYに最適!。商品説明:手芸用シールフェルト。シールタイプ&アイロン接着可能な2WAY仕様。裏面に10cmの方眼目盛り付き。注意:-
セット内容本体×1
材質ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)
寸法(mm)210×297×1
包装形態(1個)袋入り
1枚
¥164
税込¥180
当日出荷
サイズスモール
質量(g)約10
毛丈(mm)10
サイズ(inch)2
毛丈中短毛
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
¥449
税込¥494
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ