主な適合純正品番7RV-R1517-00
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)10
色シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540
耐荷重(kg)150
材質(シート)Spentex(R)
材質(フレーム)アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット
質量(kg)11
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。
平置き・均等積み1t対応品です。
重量11kgの軽量タイプです。
再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。
ハンドリフトは2方向のみ使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応
トラスコ品番299-9960
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)11
色ブラック
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大荷重(N)(動)9807、(静)19613
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)115
中央桁幅(mm)180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
スキッドプレートとエンジンの隙間に使用し、泥つまりを防ぐ。
寸法(cm)30×15×4
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット
適合ハンドリフター・フォークリフト
型式単面四方差し
高さ(mm)124
中央桁幅(mm)100
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ
仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
耐荷重(kg)均等静荷重約1000
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット
質量(kg)11
材質再生PP
質量(kg)11
外寸(mm)1100×1100×H72
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
エンジン下部を飛び石や障害物から守り、破損によるトラブルを防止。 強固なアルミニウム板を採用し、ジェネレーターケースやウォーターポンプなど広範囲でガード。 オイル交換用のドレンホールを設け、整備性にも優れる。表面にヘアライン加工を施す。
材木を牽引する際、障害物を回避し牽引作業をよりスムーズに行うことが出来ます。
用途林業用
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。
特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。
用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
先端まで切れる両ギザ刃!。補強シート注入穴、ボルト穴加工に最適!
用途耐震補強工事現場加工に最適。
全長(mm)約170
刃長(mm)約30
質量(g)約70
切断可能 材質超強力ポリエチレン繊維/アラミド繊維/ナイロン繊維など
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のノンスキッドデッキ用クリーナー。滑り止めのためにボコボコしたデッキを洗うために特化した洗剤です。ほとんどのデッキは滑り加工がされているのでイチオシのデッキクリーナーです。もちろんボコボコしていない面でも驚くほど汚れが落ちます。【使用方法】。まずデッキを水で濡らして、デッキにノンスキッドデッキクリーナーをまきます。そして硬めのデッキブラシでごしごしこすってください。よく泡立って、デッキの白さがよみがえるのがわかります。汚れがひどいところには洗剤を追加して集中的に磨いてみてください。すごく泡立ちこの泡が頑固な汚れを分解して落としてくれます。耐UVポリマーコート剤が入っているのでファイバーグラスも保護されて一石二鳥です。
適合車種BMW R 120 G ADV R 120 S ADV R 120 S R ADV R120 G R120 S R120 S R
1個
¥67,980
税込¥74,778
36日以内出荷
透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。
テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般)
質量(g)195
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)272
引張強度(N/10mm)10.9
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
裏面形状:表裏でホロの面積を変える事により、シルエットの変化に富んだアピールが可能となります。 ラージラウンドアイ:ラージラウンドアイ採用によって引かれる方向がイレギュラーに変化。また立ち上がりの引き抵抗を軽減し、引き始めから終わりまで軽快にダートさせることが可能になり快適な操作感を得られます。
用途ハイアピールの極み、カプリスダウンサイジングモデル。 ハイアピールの極み、カプリスのコンセプトを継承したダウンサイジングモデル、カプリスキッド。シーバスジギングや近海浅場でのタイ、カツオなどがターゲット。ショートジャークの短い移動距離にキレのあるアクションを凝縮、食わせの間であるジグを跳ね上げた時に出る一瞬のスラックにも反応し、効果的にヒラを打つ独自のテールベンド設計が施されています。オーシャンフリート・カプリスキッド。ずば抜けたアピール性能で釣果に差が出るジグです。
全長(cm)9.5
自重(g)75
裏面形状:表裏でホロの面積を変える事により、シルエットの変化に富んだアピールが可能となります。 ラージラウンドアイ:ラージラウンドアイ採用によって引かれる方向がイレギュラーに変化。また立ち上がりの引き抵抗を軽減し、引き始めから終わりまで軽快にダートさせることが可能になり快適な操作感を得られます。
用途ハイアピールの極み、カプリスダウンサイジングモデル。 ハイアピールの極み、カプリスのコンセプトを継承したダウンサイジングモデル、カプリスキッド。シーバスジギングや近海浅場でのタイ、カツオなどがターゲット。ショートジャークの短い移動距離にキレのあるアクションを凝縮、食わせの間であるジグを跳ね上げた時に出る一瞬のスラックにも反応し、効果的にヒラを打つ独自のテールベンド設計が施されています。オーシャンフリート・カプリスキッド。ずば抜けたアピール性能で釣果に差が出るジグです。
全長(cm)7.5
自重(g)30
簡単に取り付けができ、75Aパイプの内部も綺麗に見られます。
用途75Aパイプの検査時に使用
トラスコ品番809-4693
適合機種GLS1616
質量(g)40
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。
別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。
材料、部品などの搬送に理想的です。
狭いスペースでの操縦性の良いです。
人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます。
Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。
成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。
セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター:ゴム
高さ(mm)318
ハンドル高さ(mm)1267
材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。
別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。
材料、部品などの搬送に理想的です。
狭いスペースでの操縦性の良いです。
人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます
Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計
成形-にタイダウンスロットロード
セキュリティのため
質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減
トラスコ品番819-4148
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)1267
奥行(mm)259
間口(mm)300
1台
¥40,020
税込¥44,022
翌々日出荷
素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。
耐水性、高温性に優れています。
防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)。浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。
質量(g)375
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)29.5
引張強度(N/10mm)11.8
特性耐水性、高温性
主な適合純正品番50327-437-010
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ