23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mmの伸縮機能によりワーク寸法・形状のバラツキに追従し、簡単なプログラムで均一なバリ取りが可能です。 加工機に取り付けたまま伸縮用のバネ荷重を調整でき、バリの大きさやカッタに合わせて素早く設定できます。
用途鋳物、ダイキャスト品のバリ取りに、プレス成形品のカエリ除去に トラスコ品番481-1151 全長(mm)120 質量(g)280 シャンク長(mm)40 チャッキング径6mm シャンク径(mm)20
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時) 使用温度範囲(℃)0~60
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。シリンダ速度を油圧で無段階にコントロール。油もれがない完全密封のメンテナンスフリー。負荷変動・温度変化の影響も少なく、安定した速度制御が可能。
仕様レギュレータクランプ
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
用途バリ除去 付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属) 適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。 対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など 最高回転速度(min-1)15000
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度90° 全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品スパナ×1 質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm)3-20 柄幅(mm)28.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷


皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックアブソーバー用フート金具 SMC CADデータあり
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-005 バリカッター 日東工器 動画あり
機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用 最大回転数(min-1[r.p.m])420 無負荷空気消費量(m3/min)0.22 付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm トラスコ品番759-9391 穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34 シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12 本体質量(kg)0.75 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

1本ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


シート面カッター THECUT 動画あり
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 形状円錐90° 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)