アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)1.5
奥行き(cm)21.5
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン
色ブラック
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が制作出来ます。
他のサイズと組み合わせることも可能です。
装飾性の高いマットな仕上げになっています。
用途ラックやテレビ台の制作に使用
材質鉄
付属品専用ねじ
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料(0.99MB)
取扱説明書(0.44MB)
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
天井に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
セット内容B-060A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)72
1セット
¥549
税込¥604
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×8.5×67.2(付属アジャスター含む)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)85×85
寸法(幅W×奥行D)(cm)脚:2.5×5
質量(kg)7.45(梱包)
材質スチール(粉体塗装)
本数2本組
本体質量(kg)6
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×160
側面にM6タップ加工がされており、厚さ3mmまでのパネル取付けに対応します。
セット内容B-040A×1コ、ボルトM0610W×2コ、スプリングナットSN306×2セット
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)32
1セット
¥496
税込¥546
3日以内出荷
お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。
材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂
色ブラック
耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)
適合板厚(mm)棚板:約18~19
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
こんなお得な商品も!

テーブル脚 スチール製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×695
脚径(mm)19
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。
セット内容B-070A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)69
1セット
¥745
税込¥820
3日以内出荷
40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。
材質ナイロン(ナット:スチール)
質量(g)13.6
1セット
¥199
税込¥219
3日以内出荷
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品【ねじ】M12×50mm
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)1.5
高さ(mm)675
奥行(mm)50
デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。
高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚
質量(g)732
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690
耐荷重(kg)15
付属品ビス 3.9×19mm(6本)
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。
種別エンド用
材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途水平設置用のブラケットです。
材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途垂直設置用のブラケットです。
適合棒L600mm専用
材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
寸法B(mm)235
寸法C(mm)300
材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(B)235
高さ(C)(mm)300
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,078
税込¥1,186
3日以内出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。
硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。
全長(mm)約65
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
質量(kg)0.7
取付方式工事
光源白熱30W相当
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)85
調光の可否否
ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル棚です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケット;亜鉛ダイキャスト
色シルバー
耐荷重(kg)10
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(棚板)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
材質スチール
質量(g)100
表面三価クロムメッキ
1個
¥2,360
税込¥2,596
3日以内出荷
従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法)
適合ジョイント40スクエアアルミジョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
モダンを引き立てる、フラットデザイン
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・天井付。【特徴】。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
タイプダブル
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・正面付。【特徴】。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー。・LTダブルブラケット対応(天井に下地がなくても、天井際に正面付することが出来、窓を大きく見せることが出来ます。)
セット内容レガートユニレール3.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティ天井付ダブルブラケット5コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスペーサー5コ、ネクスティランナー56コ、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2コ、キャップ一体型リターン金具N2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×45)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
色グレー
タイプダブル
寸法(m)3
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・天井付。【特徴】。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー。・LTダブルブラケット対応(天井に下地がなくても、天井際に正面付することが出来、窓を大きく見せることが出来ます。)
セット内容レガートユニレール2.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティ天井付ダブルブラケット3コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスペーサー3コ、ネクスティランナー36コ、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール2.00m1本、ネクスティキャップストップ2コ、キャップ一体型リターン金具N2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×45)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
色グレー
タイプダブル
寸法(m)2
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・天井付。・ふさかけ付。【特徴】。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
タイプダブル
関連キーワード