用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
頭部形状四角
頭厚K(mm)2
ねじ山種類メートル並目
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304J3)
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質S45C
熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56
表面処理ユニクロームメッキ
付属品ロックナット1個
RoHS指令(10物質対応)対応
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。
質量(g)254
表面処理黒染(プロガード加工)
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(4本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
主な適合純正品番8DF-23753-00
1個
¥179
税込¥197
欠品中
1個
¥309
税込¥340
欠品中
1個
¥659
税込¥725
欠品中
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。
種類ボールポイントドライバー
表面処理黒染(プロガード加工)
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:698g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:-101.6mm対応(強化ボルト)。内容量[数量]:1個。付属品:5/16inch-18x3inch小ネジ、5/16inch-18ナイロックナット。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ2.25インチボール
タイプベース
1個
¥10,980
税込¥12,078
92日以内出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状菱形
ねじ山種類メートル並目
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
材質スチール
質量(g)100
表面三価クロムメッキ
1個
¥2,360
税込¥2,596
3日以内出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4
セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。
硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。
全長(mm)約65
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm
差込角(sq.)1/4"
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
材質スチール
質量(g)6
40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
材質スチール
質量(g)5
壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
質量(kg)7.8
適合品番EA983AX-11
サイズ(mm)1393×25×500
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
質量(kg)5.1
適合品番EA983AX-11、-12
サイズ(mm)1393×202×25
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
質量(kg)1.6
適合品番EA983AX-6、-7
サイズ(mm)750×150×25
1個
¥5,080
税込¥5,588
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ