「スクエア型18×18」の検索結果
内面フッ素樹脂加工のケーキ用焼型スクエアケーキのオーブン用焼き型。フッ素樹脂加工で内面はこびりつきにくい。食器洗い乾燥機使用不可。
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)
品名・タイプデコ型
こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。
適合オーブン専用
品名・タイプパウンドケーキ型
材質本体:スチールアルミメッキ、補強材:ステンレススチール
品名・タイプパウンドケーキ型
型ばなれもしやすく、きれいに作れる! 後片付けラクラクの底取タイプ!
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)18
仕様底取れ式
品名・タイプスクエア型
フッ素樹脂加工で型ばなれもしやすく、きれいに作れる! こびりつきにくくお手入れも簡単! 自分だけのオリジナルケーキをつくろう!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)21.3×21.3×5.1
質量(g)370
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)20
品名・タイプスクエア型
アズワン品番65-1224-06
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。
ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。
富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan(R)(ザイラン)を採用。
耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。
高品質フッ素Xylan(R)(ザイラン)を採用。
「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質スチール/フッ素樹脂加工
品名・タイプデコ型
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプパウンドケーキ型
材質スチール/フッ素加工
品名・タイプデコ型
生地を外しやすい底取れホールケーキ焼型定番のデコレーションケーキ型。
焼いた生地を取り外し易い金属製の底取れタイプ。フッ素樹脂加工で型ばなれがよくお手入れも簡単。
材質鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプデコ型
材質18-0ステンレス
品名・タイプパウンドケーキ型
材質スチール/フッ素加工
品名・タイプデコ型
材質ブリキ
品名・タイプデコ型
パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。
材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング
容量(mL)235
内径(Φmm)103×103
深さ(mm)27
底内径(Φmm)100×100
耐熱温度(℃)230
TKG品番9-1098-0701
TKG品番(2017)6-0975-1901
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
用途オーブン専用
材質鉄/フッ素樹脂加工
寸法(mm)160×160×45
質量(g)約205
品名・タイプスクエアケーキ型
1個
¥769
税込¥846
欠品中
マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:48×48×H29.5mm
材質シリコン
間口W×奥行D(mm)300×175
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
出来上がり寸法:Φ59×H13ドゥマール シルフォームドゥマールのフレキシパンと同じ材質でできたメッシュ状の型"シルフォーム"・メッシュ状の型で、焼成時間が短縮され余分な水分油分が 落ちてサクサクに焼き上がります。パンやサブレなどしっかりした生地の焼成に向いています。冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのまま オーブンに入れることも可能です。タルト生地仕込みする場合、重石をのせたり、ピケをすること が不要で、生地が浮いてくることなく時間も短縮され、 きれいに焼き上げることができます。シュー生地程度の柔らかい生地にもお使いいただけます。材質:グラスファイバーシリコン加工耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ(P.804参照)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
内径×高さH(Φmm×mm)59×13
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1107-0701
TKG品番(2017)6-0985-0601
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷