141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。 ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。 継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。 自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100 材質合成ゴム・ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガークラウンゴム付スクレーパー
材質グリップ:ナイロン66、ゴム:シリコンゴム 寸法(mm)118×H97 EBM品番3897000
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用) ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なスクレーパーが霜や凍った雪、氷結を除去します。 幅広の水切りワイパーで作業が効率的に行えます。 両面どちらからでも握りやすいグリップ形状になっています。
用途フロントガラス等の雪の除去に。 トラスコ品番195-2057 幅(mm)175 全長(mm)235 材質/仕上ポリエチレン・合成ゴム、・ワイパー:合成ゴム 質量(g)130 アズワン品番64-8324-20 先幅(mm)175
1本
569 税込626
当日出荷

両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

少しの工夫で洗い物が手軽に。 フライパン、食器や鍋の隅まできれいにできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:85×90×5●材質:表面:シリコーンゴム、中芯:ナイロン●重量(g):45●耐熱温度:230℃ アズワン品番65-2239-87
1個
555 税込611
当日出荷

耐熱・耐冷温度:-40~+280℃。厚みがあるので力が入れやすく、使いやすくなっています。
材質シリコーン 間口W×奥行D×高さH(mm)90×150×10
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95 全長(mm)1000 材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用 材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に トラスコ品番226-1720 材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)97(すくい部) 全長(mm)200 灰色系 質量(g)113
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

タイガークラウンスクレーパーゴム付
機能に優れたシリコーンゴム製ですからボールに入った柔らかい生地をきれいにムダなく移したり、平らにならしたりするのに使います。他にも、ボールや調理台で生地をまとめたり、切り分けたり、こびりついた生地を取り除いたりすくったりします。
材質本体/ナイロン、ヘラ/シリコーンゴム 高さ(mm)97 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D)(mm)118×27 ヘラサイズ(mm)117×7×65 耐久温度(℃)耐熱/180、耐冷/-20、ヘラ:耐熱/200、耐冷/-20
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質ナイロン・シリコーンゴム 寸法(mm)約55×12×280 耐熱温度(℃)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本(1本)
349 税込384
4日以内出荷

1本(1本)
409 税込450
4日以内出荷

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃 質量(g)60 寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

刃を本体に収納できる便利なスクレーパーです。 替刃式。 錆に強いステンレス刃。
用途壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。 全長(mm)164 刃長(mm)47.5 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+ガラス入繊維樹脂 適合替刃BSC-11P、BSC-21P、BSC-31P
1丁
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪面を傷つけにくくするゴムスクレーパー
用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ 適合機種SR-350・ESR-600 アズワン品番64-9480-94
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能 材質刃部:ステンレス シルバー/ブラウン
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減して素晴らしいグリップを発揮するピン付きゴム設計になっています。ピン付きゴム設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適な下敷きになる点があります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.8m幅 = 900mm屋内/屋外 = インドア表面形 = ゴム製スクレーパ色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 10mm滑り止め = あり
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

缶入りソースやビン入りジャム、マーガリンをムダなく使い切る、ビン・缶用のスクレーパーです。ちょこっと曲がったヘラの先端が、缶のフチに残ったジャムもかき出せます。ヘラ部は程良い弾力があり、使いやすいシリコーン製です。ミートソースなどの色素がつきにくい素材を使用しています。持ち手には、プルトップ用オープナーがついているので、指先を痛めずに缶を開けられます。長くご愛顧をいただいている、ロングセラー商品です。
用途ビン・缶用 材質柄:ABS樹脂、ヘラ:シリコーンゴム 仕様ビン ・ 缶用 寸法(mm)35×15×190 質量(g)33 タイプスクレーパー
1個
459 税込505
当日出荷

スクレーパーSC-1P用替刃。 錆に強いステンレス刃。
用途壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。 刃長(mm)47.5 刃厚(mm)1 適合本体SC-1P、SC-2P、SC-3P 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1パック(2枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力強さでガツガツ削れる厚刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。
用途サビ・ペンキ・パテはがし。 材質(刃)ステンレス 材質(グリップ)ゴムブリップ 刃厚(mm)厚刃(1.4)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)耐熱スクレイパー
エコ商品
耐熱温度:260℃
材質ヘラ部/シリコンゴム、柄/ナイロン 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなりを活かしサクサク削れる薄刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。
用途サビ・ペンキ・パテはがし。 材質(グリップ)ゴムブリップ 刃厚(mm)0.6 材質(刃)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクレーパーSC-3P用替刃。 錆に強いステンレス刃。
用途壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。 刃幅(mm)36 トラスコ品番385-7344 適合本体SC-1P、SC-2P、SC-3P 刃長(mm)53 刃厚(mm)0.6 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1パック(2枚)
269 税込296
7日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)セルスクレーパー
フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。 個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
1箱(100個)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)130 全長(mm)210 タイプ金検タイプ 先端形状R型 耐熱温度(℃)100
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。
材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール 幅W×全長(mm)80×385 コード314000280 耐熱温度(℃)-20~230
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

材質【本体】ナイロン【ブラシ】ポリプロピレン【(フィルムフック)フック】リスチレン・合成ゴム【フィルム】PET・オレフィン系エラストマー 幅(mm)186 全長(mm)【使用時】190 質量(g)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×18×40
1個
549 税込604
5日以内出荷

1本(1本)
5,698 税込6,268
4日以内出荷