完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。
頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼
刃幅(mm)約45
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
用途釘抜作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管
幅(mm)スクレーパー部:約45
全長(mm)約1100
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。
打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。
材質ステンレス
仕様釘抜き付
形状V型
釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は尾割形です。
用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。
全長(mm)250
材質機械構造用炭素鋼
トラスコ品番360-1960
質量(g)250
刃形尾割
刃幅(mm)45
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。
アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。
材質高級特殊鋼(完全熱処理済)
色グリップ:ピンク
刃幅(mm)45
軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上
工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
1本で4役。くぎ抜き、ハンマー、剥がし、スクレーパー作業を行えます。全体焼入れ
用途内装作業に。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)151
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。
材質SUS420J2
全長(mm)200
質量(g)185
表面処理鏡面磨き
硬度HRC(刃部)40~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。
テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
用途重量物の移動、ハガシ作業。
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。完全焼き入れパイプ使用。ワイド幅のスクレーパー。鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。滑りにくいゴムグリップ使用。高所作業での安全ロープ取り付け穴付。
用途鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。腰板、床板等の取り外し作業に。溶接のカス取り、スクレーパー作業に。
寸法(mm)600
質量(g)1200
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。刃のボディ部分が替刃式と違いうすくできています。そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質ハイカーボンスチール
寸法a(mm)11
寸法b(mm)25
寸法c(mm)34
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)ステンレス420J2
材質(柄部)ケヤキ(染色)
材質(刃)ステンレス420J2
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。
全長(mm)200
材質45C鋼材
硬度HRC40~45
表面クロームメッキ
室内装飾用のインテリアバールです。
用途スクレーパー、フローリング作業、ケガキ作業、障子やふすま外し、釘抜き作業などの際に
材質スチール
硬度HRC40~45
表面処理表面クロームメッキ仕上
頭部形状V型
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
鉄骨鳶さん向けのバールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。
用途鉄骨工事の穴合わせ作業。
全長(mm)600
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。
材質SUS420J2
全長(mm)200
質量(g)158
表面処理鏡面磨き
硬度HRC(刃部)40~45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)190
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
襖の椽はずし、釘抜きに扱いやすいバールです。
簡易的なハンマーやスクレイパーとしてもご使用ください。
全長(mm)200
材質構造用炭素鋼(S-45C)パーカー表面処理
尾部幅(mm)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ちょっとした作業に便利!現場作業の必需品!
全長(mm)200
全質量(g)190
襖の椽はずし、釘抜きに扱いやすいバールです。
簡易的なハンマーやスクレイパーとしてもご使用ください。
全長(mm)200
材質構造用炭素鋼(S-45C)パーカー表面処理
尾部幅(mm)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
室内装飾用のインテリアバールです。
用途スクレーパー、フローリング作業、ケガキ作業、障子やふすま外し、釘抜き作業などの際に
材質ステンレス
硬度HRC40~45
表面処理鏡面磨き仕上
頭部形状V型
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。
レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。
刃幅(mm)40
質量(g)75
タイプ替刃収納式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
側面も使えるロングタイプの樹脂製スクレーパー。折れにくく、適度にしなるPOM樹脂製。滑りが良いのに相手を傷つけにくいので、シールやテープの剥離に最適です。ひし形の刃形状で縦でも横でも使えます。シックなブラックボディ。
用途シールやテープの剥離・内装・外装はがし・ウエイトリムーバーとして、多用途にお使いいただけます。
材質POM
硬度の異なる3種類の厚みで用途によって使い分けが可能です。強度や耐久性に優れたガラス繊維入り強化ポリアミドを使用してます。軽量でスリムボディです。
用途フローリングなどの汚れ落としに。開梱作業、塗料間などの蓋開けに。コンセントカバーの取り外しに。用途によっていろんな使い方のできる便利ツールとして。
トラスコ品番236-2036
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド
全長(mm)180
色黄色
品名スクレーパー
刃長(mm)25
刃幅(mm)26
刃厚(mm)0.8
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
全長(mm)170
刃厚(mm)1.5
グリップ部(mm)120
刃をがっちり固定するネジロック式です。
通常のカッター替刃(大)が使えます。
刃先カバー付
落下防止具取付穴付
用途ガラスについたシール剥がし、糊剥がし、キッチン回りの油汚れ落とし、水垢落とし、オーブンの汚れ、面取り作業、剥がし作業、カンナの台直しに
トラスコ品番244-2109
全長(mm)145
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
質量(g)71
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は平形です。
用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。
全長(mm)250
材質機械構造用炭素鋼
トラスコ品番360-1951
質量(g)220
刃形平
刃幅(mm)45
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
色ブラック
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
寸法(mm)24×25×160
色ブラック
質量(g)46
刃幅(mm)25
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
¥359
税込¥395
4日以内出荷
ブレーキディスク外周の錆取り用スクレーパーです。ディスクパッド交換時やブレーキオーバーホール時のお供に。ディスク以外にもオイルパン等のシール剥がしにも便利です。ヘラの先端部は熱に強く、ダイヤモンドの次に硬い特殊合金(タングステン合金)を使用しているので安心して作業が行えます。
用途自働車用ブレーキローター外周の錆取り
全長(mm)210
刃幅(mm)32
刃先厚(mm)4.5
質量(g)170
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリコンリムーバーとシリコン用仕上げコテがセットになっています。
シリコンリムーバーは、入り隅や溝等のシリコン剥がしに適した形状になっています。
シリコン用仕上げコテは、5種類のアールの替えパッドを付け替えて使用でき、また、ノズル&チューブカッター、スクレイパーがついています。
材質(刃)シリコン
セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替ソフトコテパッド5種類(3R、6R、10R、13R、17R)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
TRAMOTINA カトラリー、ナイフ、バーベキュー製品をはじめ、各種キッチンツールを作り続けて100年余り。シュラスコで有名なブラジルを代表する、南米No.1キッチンウェアブランド。特殊なポリエステル溶液に浸した木板を何層にも圧着したパッカーウッド仕様です。食器洗浄機、耐衝撃・耐火にも優れています。幅(mm):60
全長(mm)257
色ダーク
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ