握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)100
長さ(mm)600
適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃
トラスコ品番296-5305
質量(g)558
刃長(mm)18
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)100
長さ(mm)300
適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型
トラスコ品番296-5291
質量(g)380
刃長(mm)18
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
耐熱温度:100℃
材質合成ゴム・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5
トラスコ品番485-8433
質量(g)575(カバー含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127
全長(mm)240
仕様貫通型
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
材質 :ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
ならし作業に適したフラットな替刃式スクレーパー
用途表面ならし、ケレン作業
適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。
ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。
継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。
自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100
材質合成ゴム・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)100
長さ(mm)200
適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型
トラスコ品番296-5283
質量(g)314
刃長(mm)18
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)270
全長(mm)415
厚さ(mm)(ブレード)1.5
材質特殊ステンレス鋼
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ヘラ部:シリコンゴム ハンドル部:ナイロン
全長(mm)420
1本(1本)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ポリエチレン製で柔らかく曲面にもなじみやすい仕様です。
用途大きな回転釜から鍋などの食品の攪拌や削ぎ落しに。
材質ポリエチレン
幅(mm)110、すくい部:110
厚さ(mm)3~7
全長(mm)210
耐熱温度(℃)80
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
バリ取り、面出し、面取り、パーティングラインの処理、スジボリ作業などに活躍する工具。
ケガキ針のスジ彫りとは違い両刃で削る形なので、彫った際の「めくれ」が出ません。
ケガキ針、タガネなどでスジ彫りした後のめくれ処理や仕上げ作業としても使用可能。
ホワイトメタルや半田などの柔らかい金属も切削可能。
刃角25°
鋭角な刃先なので幅の細い「スジ彫り」作業にも向いています。
刃幅(mm)7
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
しり付着した霜をそぎ落とす!
材質(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP
質量(g)約90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×236×10
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
3種のヘッドでスピーディーな霜取り!
ヘッドの脱着で3WAYタイプ 霜用、雪用、水用をセレクトして使える
握りやすく冷たくなりにくいEVA素材グリップ
用途スクレーパー
材質【本体】ABS、【グリップ】EVA、【スクレーパー】TPR付ABS
質量(g)約93
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×270×45
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色赤
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色黄
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色青
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色青
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色赤
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
愛車の除雪に最適!組み立て式でコンパクトに収納可能
3分割式でコンパクトに収納出来ます。
長さ3段階調整1050~1250mm
ヘッド部の角度調整7段階
便利な収納袋付
用途車のボディ・窓の除雪
材質[ハンドル]アルミニウム、[スクレーパー]ABS、[グリップ]ウレタン、[スキージ]合成ゴム、[ブラシ]PVC
幅(mm)300
高さ(mm)145
質量(g)約820
タイプ長さ3段階調整
首振り7
伸縮サイズ(mm)1050~1250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色黄
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ブレードがぐらつかないダブルネジを採用しています。
替刃は市販のカッター(大)の刃をご使用下さい。
刃幅(mm)100
全長(mm)300
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色黒
1本(1本)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色黒
1本(1本)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
刃をがっちり固定するネジロック式です。
通常のカッター替刃(大)が使えます。
刃先カバー付
落下防止具取付穴付
用途ガラスについたシール剥がし、糊剥がし、キッチン回りの油汚れ落とし、水垢落とし、オーブンの汚れ、面取り作業、剥がし作業、カンナの台直しに
トラスコ品番244-2109
全長(mm)145
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
質量(g)71
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色緑
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色緑
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
剥がし作業に適した斜め20度の替刃式スクレーパー
用途クロス、防水塗膜のはがし作業
適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります
溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。
キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上キサゲ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
頑固な汚れ等のはがし、けずり作業に最適な強力型スクレイパーです。
グリップはすべりにくいエラストマー樹脂を使用しています。
グリップエンドをハンマーでたたいて使用できます。
ダブルネジにより刃をしっかりと固定できます。
刃幅(mm)100
全長(mm)200
付属品替刃大5枚付
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
頑固な汚れ等のはがし、けずり作業に最適な強力型スクレイパーです。
グリップはすべりにくいエラストマー樹脂を使用しています。
グリップエンドをハンマーでたたいて使用できます。
ダブルネジにより刃をしっかりと固定できます。
刃幅(mm)100
全長(mm)600
付属品替刃大5枚付
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ