29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
79837 金象印 軽量菜園用 ショベル鍬 柄共 浅香工業 動画あり
ショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群 穴あきなので軽くて土離れが良い 一般的な(同じ用途の)鍬に比べ軽い
用途土の掘り起こし作業 畝作り作業 柄長さ(mm)1050 頭部幅(mm)165(頭部肩幅) 頭部長(mm)220 トラスコ品番819-3357 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄)天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.15
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

スコップ形状で土が掘りやすく、盛りやすい スコップと鍬がドッキング!スコップ形状なので土に刺さりがよく、リブがあるため板が薄くて軽い割に丈夫です 鍬としての使い方はもちろん、穴掘りもできるので作物を植える時の穴あけや追肥にも便利 サトイモ・ジャガイモの収穫、とうもろこしの収穫後の根取りにも向いています
用途土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。 材質頭/ステンレス 質量(g)1000 頭部寸法(mm)175×230 柄長さ(mm)1100
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。
用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。 材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.3 頭部長(mm)220 頭部幅(mm)先幅:180 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途土の掘り起こし作業/畝作り作業 仕様柄付き 全長(mm)1050 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 材質(刃先)全鋼
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)900 刃長(mm)190 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。 刃幅(mm)115 柄長さ(mm)470 刃長(mm)290 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

用途土づくり作業用 全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種農具用スペア柄。FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られた持ち手。丈夫で使いやすい。吊して保管するために便利な穴付き。
用途鍬、レーキ、ショベル、シャベル、スコップなどの柄のスペア・替えとして。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質木材 質量(kg)0.55 全長(cm)140 保証期間最大10年
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

小型で土づくり作業がしやすいです。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。柔らかい土の掘起こしなどに最適です。追い込み式で、ヘッド抜けを未然に防止します。
用途鍬。 柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)235×120 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軽くて持ちやすく、女性にも手軽にお使い頂ける持ち運びに便利な多目的ショベル。場所を取らないコンパクトサイズ。頑丈で使いやすい。用途に合わせて形が変えられる!!タイヤの周りの雪をすくい出すときはショベル型。車の下の雪をかき出すときはクワ型。変形もできて伸縮もできる!!
仕様●材質:柄…アルミニウム 本体…ポリカーボネイド 柄カバー…塩化ビニル樹脂(PVC) グリップ…ナイロン(PA) アズワン品番65-8875-85
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

用途畑・荒地を耕す 全長(mm)1070 刃幅(mm)105 刃高(mm)145 仕様柄1050mm 寸法(mm)920×97×190 質量(g)1140 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-31
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土切り・深溝作業などに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)170×115 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ショベル 携帯用 モノタロウ 動画あり
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用 全長(mm)460(折畳時:192) 材質(頭)鉄(50Mn) 質量(kg)0.7 付属品収納袋 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)157 頭部幅(mm)112 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

畑の開墾・畑作りに
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘りに。 柄長さ(mm)900
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途土づくり作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:樫 全長(mm)1060 高さ(mm)1060 質量(g)1820 奥行(mm)170
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園の土起こしにも使えるタケノコ掘り用の丈夫な鍬です。刃の強度を上げるために中央部の厚みを増す、しのぎを造作しています。鍛造鋼付けと、しのぎを造作した頑強な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り、土砕きや根切りなどの土起こし作業。 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)900 刃長(mm)220 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

組み立ててショベル・鍬・ピックとして使用可能
用途土堀り・土すくいに セット内容収納ケース 材質本体:スチール、収納袋:ポリエステル
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。車載携帯用として便利です。
用途アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。 材質スチール 寸法(mm)ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28 全長(mm)折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48 質量(kg)約1
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

錆びにくいステンレス製。
用途土づくり作業用 全長(mm)1050 刃幅(mm)120 刃高(mm)170 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)230 高さ(mm)1090 質量(g)960 奥行(mm)120
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。
形状先細 材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1本
798 税込878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

建物の工事を始める前に行う「地鎮祭」用の鍬・スコップ・鎌(いずれも木製)の3点セットです。
用途地鎮祭用。 内容地鎮祭用の鍬・スコップ・鎌
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。 刃幅(mm)255 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)160 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

高所作業シリーズになります。面およびエッジとも単目です。工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。エンジニアリング用途、刃付用に最適です。旋盤作業での研磨およびバリ取りに使用できます。鍬やシャベル、鋤、スクレーパーなどの農工具の研磨に広く使うことができます。
用途高所作業者に。 トラスコ品番540-7902 形状
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

色はレッド、ブルー、グリーンの3色あります。(色指定はできません)頑丈なアルミニウム製で、過酷な作業にも耐えます。通常のシャベルとして雪を「すくう」機能と、持ち手をブレード部に取り付けることで鍬のように雪を「かく」機能の2つの機能があります。車のタイヤ周りの積もった雪を移動したり、車の下から雪をかき出す際に便利です。折りたたみ可能で簡単に保管できます。
1セット(2本)ほか
17,500 税込19,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)