20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
マウントCマウント
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
適合カメラ最大2/3型
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適 マウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TASCO(タスコ)90°側視ミラー
ミラーの反射で90°側面を見ることができます。
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光) 寸法(mm)78×200×144 質量(kg)2 電源AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K)6500 調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IES-55専用の先端側視用ミラーです。
用途自動車や機械内部の保守点検。 配管内部の点検。 空調設備などの内部点検。 トラスコ品番754-5975 材質アルミ サイズ16×Φ6mm 質量(g)1.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

寸法計測を始めとした幅広い用途に対応する物体側テレセントリックレンズ
マウントCマウント 仕様最大適合イメージサイズ:1/1.8インチ
1個
66,000 税込72,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピクセルサイズ3.5μm(2/3インチにおいて5M相当)のカメラに対する高解像度(150本/mm) 大口径比の広角レンズで低ディストレーション。 汎用性の高いCマウント採用。 撮影距離は0.1~無限遠の広範囲に対応。 像側テレセンな為、ラインセンサーカメラ用としても最適。
マウントCマウント 絞りF1.4~16C(手動) ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)320 センサー2/3型 フィルターサイズ(mm)ΦM43×P0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 光学ディストーション【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ 動画あり
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品集音機 全長(mm)87(シャフト除く) シャフト径(Φmm)3 シャフト長さ(mm)275 ホース長さ(mm)662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)