発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色青
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25
材質ビーズ法ポリスチレンフォーム
質量(kg)0.4
寸法(幅W×長さL)(mm)261×910
熱伝導率(W/mk)0.037
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様(1個梱包形態)無
セット内容本体×1
材質ポリスチレン樹脂
寸法(mm)300×360×50
1枚
¥873
税込¥960
欠品中
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)1820
幅(mm)910
工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料特長
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズアキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)0.024以下
密度(kg/m3)25以上
圧縮強度(N/cm2)8以上
曲げ強度(N/cm2)15以上
透湿係数(ng/m2sPa)40以下
適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)3以下
推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合
仕様準不燃材料認定品QM-0825
長さ(mm)1820
幅(mm)910
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。
適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)1.5
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
長さ(m)10
線径(Φmm)0.4
内容電気の利用
抵抗値8.59Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)21
吐出水量(L/min)28
従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填
床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。
色ブルー
耐寒耐熱温度(℃)-30~70
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6000mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(500mL×12セット)
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
燃料軽油または灯油
起動形式スターデルタ起動
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)34
設定温度(℃)【ボイラー】30~80
燃料タンク容量(L)30
発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000
吐出水量(L/min)21
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
幅(mm)755
高さ(mm)1016
奥行(mm)1310
燃料JIS 2号 軽油
排気量(mL)1116
定格出力(kW)15.6/2600min-1
燃料タンク容量(L)25
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
始動方式セルスターター式
関連キーワード