20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 種別断熱材30mm用 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.4
1箱(600個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC 穴径(Φmm)5.4 外径(Φmm)32 表面処理三価ユニクロ
1箱(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質ステンレス鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
9,398 税込10,338
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BXカネシンダンタックル
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。 材質JIS G 3302 SGCC or SGHC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
1個ほか
19 税込21
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC 穴径(Φmm)5.4 外径(Φmm)32 表面処理三価ユニクロ
1箱(500個)
5,998 税込6,598
当日出荷

床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B 使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
1箱(500個)
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ2 0567
1セット(100本)
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材の保持に使用します。
寸法(mm)17×30×55×0.8(t) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。 材質SUS304 質量(g)4
1箱(50個)
849 税込934
当日出荷

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIB
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質ステンレス セット内容本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング 材質プラスチック、ポリプロピレン(PP) 外径36mm 仕様箱入 トラスコ品番828-5492 高さ(mm)3 質量(g)178 内径(Φmm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100枚)
6,898 税込7,588
当日出荷

1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途断熱材の保持に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱
33,980 税込37,378
当日出荷

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
1ケース(24枚)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。 材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチール タイプエンドタイプ
1セット
64,980 税込71,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)