32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROYAL(ロイヤル)ランナー65
エコ商品
長さ(mm)3000 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷

角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。 全長(mm)645 質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3 高さ(mm)240 切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ランナー32
エコ商品
長さ(mm)3000 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷


無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4 呼び径4 全長(mm)14 ねじ部長さ(mm)12 ねじ頭径(mm)6 適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥材A 仕様両面補強 硬度P 結合剤BAF
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付 適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100) 開口寸法(mm)Φ31 適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 ねじ部長さ(mm)45 ねじ頭径(mm)7 材質鉄/三価ユニクロ 表面処理三価ユニクロ
1箱(400本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3 材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。 仕様XRシンニング 適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応 材質(本体)コバルトハイス(HSSCo) 穴あけ能力(mm)4~20 コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン) シャンク形状六角軸6.35mm
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3 表面処理三価ユニクロ 頭部形状サラ 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
670 税込737
翌々日出荷

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。 材質 長さ(mm)14 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(合計)1.4以下 表面処理三価ユニクロ 頭部形状サラ 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
392 税込431
翌々日出荷

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
670 税込737
翌々日出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨 付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M) トラスコ品番836-3326 寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4 質量(kg)15.5 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570 バイス 幅(mm)(広がり幅)185
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。 サイズ4.2×13 ドリル径(Φmm)3.4
1箱(1000本)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXC-500 Cチャンカッター マーベル 動画あり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

〇火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結。〇ピッタリ収まりやすい頭部形状。〇ねじこけしにくいジャストフィットのビット穴
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 材質 全長(mm)14 ねじ長さ(mm)12 ねじ径(mm)4 頭径(Φmm)6 仕上ユニクロ ねじ(mm)12
1箱(200本×5パック)
2,770 税込3,047
5日以内出荷

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)中間スタッド
エコ商品
長さ(mm)3000 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数2 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数6 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。この一枚でいろいろな建材が切れる!
内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)