121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12 材質S45C ねじピッチ1.75 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルト径M12 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番EA948DP-21 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM12
1個
450 税込495
翌日出荷

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)


1個
480 税込528
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-22 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM12
1個
450 税込495
翌日出荷

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B1177基づきます。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト径M10 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
715 税込787
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

1個
555 税込611
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-24 材質SCM435 寸法A(mm)100 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-27 材質SCM435 寸法A(mm)200 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12
1個
650 税込715
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-26 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12
1個
650 税込715
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-25 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-23 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM12
1個
450 税込495
翌日出荷

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7(1/2) 二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
640 税込704
翌日出荷

締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。 寸法S(mm)21 差込角(sq.)12.7 種別スタッドリムーバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ、溝付、スタッド・ボルト付
エコ商品
材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ワークサポート、スタッド・ボルトに取付け
材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度 寸法h3(mm)5
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA948DP-15 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
450 税込495
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B132 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷