49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。 5段式1650mm。車載できるサイズです。 便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。
全長(m)7 段数5 材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂 質量(g)2100 測定範囲(m)7(5段) 収納寸法(mm)1645×50×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7 段数4 全縮(mm)2010 トラスコ品番382-1196 質量(kg)3.2 マイゾックスコード11201
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1m毎の黄白表示で夕方でも見やすさ抜群。軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。逆目盛の付いた世界標準のベストセラー製品です。(ステンレス製底金具)
全長(m)5 トラスコ品番246-8174 質量(kg)1.7 段数5 全縮(mm)1245 マイゾックスコード11005
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。 また50mm毎に赤い目盛り線になっています。 裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂 許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。 材質アルミ合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm)50 付属品収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

マイゾックスサンアルミ
軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量 仕様耐電圧試験成績書付
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスアルゴーST
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5 段数5 全縮(mm)1350 付属品水準器(SB-60)、ケース付き 質量(kg)3.8
1セット
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定 全長(m)5 段数5 トラスコ品番735-7460 材質アルミ 幅(mm)50 全長(mm)1245~5000 質量(kg)1.7 マイゾックスコード217630
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

大型目盛に、スリムなボディが魅力。大きくも小さくもないバランスのとれた4段伸縮式。(ステンレス製底金具)
全長(m)5 段数4 全縮(mm)1445 質量(kg)1.73
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイゾックスMGグラスター
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。
付属品ケース
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。 検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。 (212-12 ミニタイプ) 離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。 テープは高度な絶縁体。 釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定 目盛(mm)1 付属品ケース
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P161 速吸水 ムササビクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
超大判サイズのふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 新構造!ムササビの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面まで絞らずイッキに吸水が完了。 水1Lが吸い上げ可能な超大判サイズ(約750×400mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴を瞬時に吸い上げます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上がります。 また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g)204 パッケージサイズ(mm)300×200×47 寸法(横×縦)(mm)約750×400 目付(g/m2)約680 危険物の類別非危険物 毛足(cm)0.7(両面)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

P121 ポリマーメンテナンス シリコンワイパー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22 材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン 質量(g)206 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCウォーターゴールドがより艶ツヤにスピーディーに仕上がる、2WAYマイクロファイバークロスが使いやすいコンパクトサイズになりました。 ボディーが濡れた状態・乾いた状態の両方で使用できる毛足の長い拭き上げ面と、艶出し・仕上げに最適な艶出し面の両面2WAYタイプです。吸水性の優れた毛足7mmの拭き上げ面は、クロスがよれにくくスムーズに作業でき、ボディーが濡れた状態でもスピーディーに仕上がります。 艶出し面は、メガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維仕様。目に見えない程の拭き残しを平滑にし、シャープな輝く艶に仕上げます。2枚入りで使い分けできるようになったため、こだわる方や、より手軽に仕上げたい方に最適なクロスです。 CCウォーターゴールド以外にも、幅広い用途でご使用できます。 吸水性に優れた毛足7mmの超極細繊維の拭き上げ面。(黄色) またメガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維の艶出し面。(茶色) こだわりのクロスを使い分ける事で、よりCCウォーターゴールドの仕上りをアップさせます。 【艶重視の方に】 1.ボディー乾いた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。 2.艶出し面(茶色)でより平滑に拭き上げる事でシャープな輝く艶に仕上げます。 【スピード重視の方に】 ボディー濡れた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。
(拭き上げ面)黄色、(艶出し面)茶色 質量(g)120 寸法(幅W×高さH)(mm)200×400 パッケージサイズ(mm)高さ262×幅110×奥行40 危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
999 税込1,099
当日出荷

ふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 モモンガの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、クロスのヨレを抑えて広い面をイッキに拭き上げできます。 また約700mlの水を吸い上げ可能な大判サイズ(約590×260mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴をスピーディーに吸水。 軽自動車に適したクロスサイズで、各パネル面の水拭きが速攻仕上がります。 また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×150×42 危険物の類別非危険物
1枚
759 税込835
当日出荷

山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。"
付属品ケース
1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふわっふわのマイクロファイバーでできた大判サイズ(約800×400mm)のペット用吸水タオルです。 両面毛足約7mmの超極細繊維により水滴をすばやく吸収! 4つ角に付いている三角ポケットに両手を入れて使うことで、ペットの体を包み込むように拭くことができます。 さらに、ポケット内部にステッチが付いているのでタオルをしっかりホールドでき、拭きにくいペットのお腹側や足の水滴もラクに拭き取れます。 また、生地は抗菌・防臭加工済みで、タオル使用後の気になる臭いを抑制します。 たっぷり速吸水でペットのシャンプー後等の乾燥時間短縮が叶う、肌触り抜群のタオルです。 タオル外周ソフトパイピング加工。
用途小~中型犬・猫用 寸法(mm)約800×400 グレー 質量(g)215 毛丈(mm)7
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ドライモンスター アーマー
【EC限定販売商品】 ボディー・コーティングにやさしく愛車を大切にする方に最適な、ツイストマイクロファイバー仕様の洗車用エプロンです。 。繊維をツイスト状にすることでボディーと生地接触時の抵抗を低減。ボディー・コーティング被膜への摩擦ストレスを徹底的に減らした、車にやさしい生地を使用しています。また、毛足7mmの超極細繊維が水滴を瞬時にサッと吸水し、洗車作業時の衣類への水汚れを防ぎます。さらに、ファスナーやボタン等のボディーを傷付ける恐れのある金具類は一切不使用。股下スリット入りで動きやすく、ボトルやクロスを入れることができる大容量のポケット付きで快適に作業できます。
着丈(cm)約80×65、2ポケット付き 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

FPF-Ⅲ ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業 動画あり
スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。 適合3m×3段/5m×5段/7m×4段 セット内容本体、ピンポール300L 質量(g)187 寸法165×68×30
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。 ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。 反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール タイプLED テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 LEDランプあり
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。 ベストに付いている高視認性の青色LEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。 反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール タイプLED テープ幅(mm)70 テープ地色 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58 使用電池単3電池×3個(別売) LED色 LEDランプあり 色(本体)
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷

豊富なカラー展開でブリスター編み4.4ozのスポーティTシャツ。イベントやスタッフユニフォームに最適。
1着
699 税込769
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。付属のピンポール以外でも使用可能。ピンポールの抜け止めストッパー付。
その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフ セット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ 質量(g)81 サイズ(mm)127×66×25
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 75型/3辺フレームレス/4K
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:210W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面75型(可視領域74.5型)のワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応。万が一の時も安心な保守サービス付き。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。修理品の交換となると梱包など非常に手間がかかります。本商品は、標準で保守サービス(3年間)がついてきます。万が一の故障の際、専門サービススタッフが現地で修理品の梱包、発送、代替品との交換をすべて行います。※本サービスは、ご購入後60日以内にお申込みください。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(約1.8、ネジ(6本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(約3.0、PSE適合品) 筐体:ブラック タイプパネル:TFT75型ワイド/ADS 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:ハーフグレア 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積表示:1650.24(H)×928.26(mm×mm)※可視領域74.5型 コントラスト比(標準値)1400:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度7ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.42975×0.42975 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M3X6直径 = 6mm全体の高さ = 7mm材料 = ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgせん断荷重 = 0.7kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

材質:ステンレス。ノズル口径:Φ15・Φ21・Φ31・Φ37mm付。低速と高速の2種類のギアで押し出し速度を選べます。ハンドルを回すだけで、簡単にソーセージの充填ができます。4種類のノズルセットでソーセージの大きさを選べます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×410×240
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

Fishiman(フィッシュマン)BC4
スーツケースに忍ばせる 怪魚キラー。仕舞寸法 49cm。川幅 30m ほどの湿原河川やジャングルの川で、軽めの7~9cm ミノーをピン撃ちでき、ストラクチャーに潜むランカーを強引に引き剥がす強いバットパワーを装備させる。この大いなる矛盾をショートレングスの4ピースロッドに求めた。ピン撃ち性能、高感度4軸カーボン、力強いバット、粘る胴といった一見矛盾した特性を奇跡的に融合できたことで、フィールド、ターゲットが一気に拡大。さらに、このレングスでは考えにくいが、飛距離も信じられないほど増大した。バーサタイルな岸釣りに。中流河川でのウェーディングや陸釣りに。世界の怪魚釣りに。ボートシーバス釣りに。MXH は LH よりも肉厚で収束は倍のスピード。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200、オシアコンクエストリミテッド301HG、オシアコンクエスト201HG。ダイワ。ソルティガ15L-SJ、スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:7~55 タイプ継数:4ピース 全長(cm)179 自重(g)150 号数ライン(PE):1~8 仕舞(cm)49
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷

元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!。登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!。ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用。FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHF。オールラウンダースピニングロッド。ERSC-71EXH。ボートロックスペシャルモデル。ERSC-77ML-BF。ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル。ERSC-777H-ML。アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!。ERSC-80EXH。元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!。ERSS-811MH。オールラウンドのスピニングモデル!。ERSS-94EXH。釣果倍増スピニングモデル!。ERSS-9104XXXH。大型用スピニングモデル!。ERSC-904EXH。次世代オールマイティーロングベイトロッド。ERSC-1004XXXH。シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 製法TAF
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro モジュラキューブロッカー 私達が鋼鉄ドアのロッカーについて考えるとき、私達の最初の事は心に留めている公式文書、クロークルームの個人的な所有物または倉庫環境の安全を確保する商業使用である。鋼鉄から成っているそれらの Lockers があなたの家で貯蔵し、システム化し、きれいな出現できるのでそれに多くが特に産業設計があなたに訴える場合ある。それらのモジュラー選択にゴルフ、体操またはスパイのようなレジャーセンターの確立された場所があるが、またあらゆる仕事場か研修会のための完全な適合である。キューブロッカーは、スマートなモジュラ式収納システムにより汎用性が高く、適度な重量があるため、大きな問題なく、目的の場所にロッカーをすばやく配置して移動できます。キューブロッカーの大きな利点は、作業現場の床を最小限に抑える Ability で、スペースが限られている場合には特に重要になることがあります。事前にドリル加工された穴により、ロッカーを横並びに固定することができます。ドアには、半隠しヒンジ、プラスチックカードホルダー、及びカムロックが取り付けられているため、安全性が向上しています。この ドアキューブロッカーは、外付けの高さ、幅、奥行きが 457 mm で、ラップトップ、カメラ、キー、ウォレットなど、安全性を強化する必要があるあらゆる個人用保護具の保管に最適です。3 年間の保証を提供しているため、これらのロッカーは安心して購入できます。メーカーでは、ほぼどこにでも持ち運べるスチール製 RS Pro ドアキューブロッカーを自社ブランドでご紹介します。すべての従業員が安全にロックされます。ドアの色は青で、 21 世紀の標準的な要件に対応する多目的収納ソリューションを提供する構造物の他のすべての要素と一体となっています。キューブロッカーの高品質と機能性は、世界中の多くのユーザーによって承認されているため、安心してご購入いただけます。 特長と利点 コンパクトなサイズで、学校、大学、オフィス、レジャーセンター、ホテル、スタッフルーム、待合室などの乾燥した場所に最適です。商業環境と家庭環境の両方に適しています このキューブロッカーには、 年間の保証が付いています 寸法:外寸高さ、幅、奥行き: 457 mm スチール製のこの工具充電ロッカーには、穴を開けて横並びに固定することができます つのキーが付属する ドア作業場用ロッカーです 用途 これらのドアロッカーには、その場所と利用方法の無限の可能性がありますが、最も一般的な場所は次のとおりです。 ジム、警察署、ホテル、大学、レジャーセンターなどの公共機関は、倉庫、バックオフィス、更衣室などの個人組織です。ガレージ、作業場などの自宅のスペースや、産業愛好家のための居間や廊下などがあります よくある質問 金属製ロッカーのクリーニング方法 ロッカーを良好な状態に保つには、使用しているツールに注意する必要があります。メーカーでは、消毒用ワイプの使用を推奨しています。特に、手を健康に保ったまま、しつこいグリース、油、一般的な汚れを取り除く必要がある場合に最適です。RS RS Pro の認定製品であるワイプ( 698-8048) 698-8048 、( 189-0298) 189-0298 、( 189-0297) 189-0297 、( 187-8662 をお試しください 187-8662 をお試しください ドアロッカーを選択 購入する際には、どのようなことを話し合いに入れる必要がありますか? 購入する前に、次のような少なくとも つのことを考慮する必要があります。 1. ターゲットグループを指定する必要があります。たとえば、分析に含める高さ係数があるため、ロッカーは成人( Storage Locker )または子供( School Locker )によって使用されますか。 2. ロッカー内に格納するものを特定してください。これにより、適切なコンパートメント数と適切な寸法を効果的に選択できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様ドア数 = 1高さ = 457 mm幅 = 457 mm外形の奥行き = 457mm色 = 青
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷